絞り込み
最小表示
- 0.01mg
- 0.0001g(13)
- 0.0002g(3)
- 0.001ct(2)
- 0.001g(77)
- 0.01g(134)
- 0.01kg(3)
- 0.02g(3)
- 0.05g(7)
- 0.1g(155)
- 0.1mg(34)
- 0.2g(9)
- 0.5g(18)
- 1g(95)
- 1mg(13)
- 2g(12)
- 5g(12)
- 10g(4)
- 10mg(4)
- その他(8)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
- 40g(1)
- 42g(1)
- 52g(1)
- 60g(1)
- 82g(2)
- 102g(1)
- 120g(4)
- 130g(1)
- 220g(4)
校正証明書
- 付き(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(5)
- mg(ミリグラム)(1)
種類
電子天秤(3)
計量皿形状
- 丸(5)
丸
風袋引機能
- あり(2)
- 自動風袋引き(1)
あり・自動風袋引き
表示形式

デジタル(3)
デジタル
ブランド
- オーハウス(2)
- VIBRA(新光電子)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
オーハウス・VIBRA(新光電子)・sartorius(ザルトリウス)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(13)
0.001g(77)
0.01g(134)
0.1g(155)
0.1mg(34)
0.5g(18)
1g(95)
1mg(13)
2g(12)
5g(12)
最小表示をもっと見る

電子てんびん
オーハウス¥419,800~税込¥461,780~1台(1台)翌日出荷から31日以内出荷GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥839,800~税込¥923,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR
VIBRA(新光電子)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか4日以内出荷から15日以内出荷全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。用途研究・品質管理分野の精密計量仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防タイプ分銅内蔵型種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)温度範囲(℃)10~30センサーフォースバランス式センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)機能風防本体寸法(mm)奥行320(風防を含む)本体寸法(mm)高さ335(風防を含む)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g
オーハウス電子てんびん EX
オーハウス¥479,800~税込¥527,780~1個3日以内出荷から48日以内出荷赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。寸法(mm)230×393×350(風防付)タイプ校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿寸法(Φmm)80繰返し性±0.015mg直線性±0.1mg計量皿形状丸ひょう量単位g
ザルトリウス電子てんびん Quintix
sartorius(ザルトリウス)¥599,800~税込¥659,780~1個4日以内出荷から60日以内出荷長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状丸ひょう量単位g