絞り込み
最小表示
  • 5g
  • 0.00g(2)
  • 0.0001g(6)
  • 0.0002g(1)
  • 0.0005ct(1)
  • 0.001ct(2)
  • 0.001g(28)
  • 0.01g(52)
  • 0.01kg(4)
  • 0.01mg(2)
  • 0.02g(3)
  • 0.05g(4)
  • 0.1g(64)
  • 0.1mg(15)
  • 0.2g(4)
  • 0.5g(11)
  • 1g(45)
  • 2g(6)
  • -(1)
  • その他(7)
ひょう量
  • 3kg(1)
  • 6kg(1)
  • 12kg(1)
  • 30kg(3)
  • 3000g(2)
  • 6000g(2)
  • 8200g(1)
  • 12000g(2)
  • 15000g(1)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(2)
  • g(グラム)(3)
  • PCS(1)
校正証明書
  • 付き(2)
種類
  • 種類電子天秤(3)
計量皿形状
  • 角(3)
角
風袋引機能
  • あり(3)
あり
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
表示形式
表示形式
デジタル(3)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • VIBRA(新光電子)(1)
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・VIBRA(新光電子)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小表示」から絞り込む
0.0001g(6)
0.001g(28)
0.01g(52)
0.1g(64)
0.1mg(15)
0.5g(11)
1g(45)
2g(6)
5g
その他(7)
最小表示をもっと見る
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)セット

    オーハウス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
  • フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス

    フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

    オーハウス
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    40日以内出荷から50日以内出荷
    HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位
    仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリ風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子天秤