絞り込み
ひょう量
  • 2200g
  • 1kg(4)
  • 12kg(2)
  • 50g(3)
  • 100g(6)
  • 200g(5)
  • 220g(7)
  • 320g(2)
  • 420g(11)
  • 500g(6)
  • 620g(10)
  • 820g(11)
  • 1000g(2)
  • 1020g(6)
  • 1200g(3)
  • 3200g(9)
  • 4200g(19)
  • 5200g(3)
  • 6200g(12)
  • 8200g(7)
最小表示
  • 0.01g(14)
  • 0.1g(4)
校正証明書
  • 付き(9)
ひょう量単位
  • g(グラム)(9)
種類
  • 種類上皿はかり(8)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
デジタル(10)
デジタル
計量皿形状
  • 丸(1)
  • 角(9)
丸・角
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • オーハウス(4)
  • 島津製作所(4)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・オーハウス・島津製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ひょう量」から絞り込む
220g(7)
420g(11)
620g(10)
820g(11)
1020g(6)
2200g
3200g(9)
4200g(19)
6200g(12)
8200g(7)
ひょう量をもっと見る
  • 上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所

    上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付

    島津製作所
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
    仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
  • 上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥178,800税込¥196,680
    1台
    39日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
  • 上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥509,800税込¥560,780
    1台
    41日以内出荷
    大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
  • 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    30日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
  • 上皿ポータブル天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
  • 上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 LAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥112,800税込¥124,080
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
    種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
    質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス

    上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ

    オーハウス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷から54日以内出荷
    筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
    質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所

    上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ

    島津製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
    種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)113計量皿寸法D(mm)110感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.02g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所

    上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ

    島津製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
    種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ 島津製作所

    上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ

    島津製作所
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
    最小表示(g)0.01質量(kg)約4.6質量(g)約4600種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)176計量皿寸法D(mm)189感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約170×180応答時間約1秒表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約176×189はかりの校正内部校正直線性± 0.02g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正

『天秤』には他にこんなカテゴリがあります

電子上皿天秤特集
おすすめ人気ランキング
上皿天秤