絞り込み
ひょう量
- 6200g
- 1kg(4)
- 12kg(2)
- 50g(3)
- 100g(6)
- 200g(5)
- 220g(7)
- 320g(2)
- 420g(11)
- 500g(6)
- 620g(10)
- 820g(11)
- 1000g(2)
- 1020g(6)
- 1200g(3)
- 2200g(14)
- 3200g(9)
- 4200g(19)
- 5200g(3)
- 8200g(7)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.01g(7)
- 0.1g(6)
ひょう量単位
- g(グラム)(7)
種類
上皿はかり(6)
台はかり(1)
電子天秤(1)
校正証明書
- 付き(8)
表示形式

デジタル(7)
デジタル
計量皿形状
- 角(7)
角
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
- オーハウス(2)
- 島津製作所(4)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・オーハウス・島津製作所
「ひょう量」から絞り込む
220g(7)
420g(11)
620g(10)
820g(11)
1020g(6)
2200g(14)
3200g(9)
4200g(19)
6200g
8200g(7)
ひょう量をもっと見る

上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
島津製作所¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥161,800税込¥177,9801台39日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥159,800税込¥175,7801台41日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥599,800税込¥659,7801台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥146,800~税込¥161,480~1台30日以内出荷から31日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥206,800~税込¥227,480~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5質量(g)3500種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ
オーハウス¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷から54日以内出荷筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備質量(kg)3.5質量(g)3500電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から14日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)113計量皿寸法D(mm)110感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)(代表値)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.02g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-Y 風防付 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷から14日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g 校正証明書付 UPシリーズ
島津製作所¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷から14日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。最小表示(g)0.01質量(kg)約4.6質量(g)約4600種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)電源AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)計量皿寸法W(mm)176計量皿寸法D(mm)189感度±3ppm/℃(10~30℃)計量皿寸法(mm)約170×180応答時間約1秒表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約176×189はかりの校正内部校正直線性± 0.02g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正