絞り込み
ブランド
- サーモポート
- CCP(6)
- ドリテック(6)
- タニタ(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- cotta(3)
- MotoM(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 貝印(1)
- カスタム(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- エンペックス気象計(1)
特価
「色」から絞り込む

手洗い用タッチレスタイマー
サーモポート(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
タッチレスタイマー ピンク
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
タッチレスタイマー ブルー
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能


















![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)