絞り込み
コネクタ形状
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
変換タイプ
オス - オス・オス - メス・メス - メス
ケーブル外径(Φmm)
1.6・2・2.0・2.2・2.9・3・3.0・4・4.5・4.8・5.3・6・7.5・9.4・9.5
ブランド
ダイヤトレンド・サンワサプライ・StarTech.com・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・ADTECHNO(エーディテクノ)・エレコム・エイム電子・日本製線・サンワダイレクト・日本テレガートナー・OCC[通信ケーブル]・レノボ・ジャパン(Lenovo)・川口電機製作所・RS PRO・変換名人・NEC・HIOKI(日置電機)・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
光ファイバーケーブルとは、光信号を光ファイバーで伝達させて情報通信を行うためのケーブルです。従来の銅線より通信速度が速く、ノイズの影響を受けにくいため長距離の伝達が可能で、情報通信網の伝達手段として主流になっています。単芯ケーブル、2つの光ファイバを束ねた2芯ケーブル、4つを束ねた4芯ケーブルが多く、コネクタにはFC型、SC型、LC型など複数の型が存在。折り曲げやコネクタ部分の塵、ホコリに弱いので取り扱いには注意が必要です。
796件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
  • 光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル。10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
    イエロータイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OS2適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRコネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類汎用シングルモード(SM)芯数2芯波長(nm)1310、1550難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上ケーブル外径(Φmm)2.0×4.0許容曲げ半径(mm)敷設時:40(20D)以上、敷設後:20(10D)以上材質(外被)LSZH保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM9芯径(μm)900動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
  • 光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド

    光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
    仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
    仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタコネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
    仕様コネクタ研磨:SPC研磨ブルー規格TIA:OS2最小曲げ半径(mm)30コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ分類汎用シングルモード(SM)芯数1芯波長(nm)1310、1550難燃性IE60332-1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下標準外径(Φmm)3研磨SPCコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
    コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
    コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66メス形状SCコネクタ×2ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
    コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメス-メス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。
    仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨使用温度20℃~75℃コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングル変換タイプオス-メス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
    コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67メス形状SCコネクタ×4ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
    コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタLCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
    コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2アズワン品番64-0860-65メス形状LCコネクタ×4ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 光ファイバケーブル OM3 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。
    材質外皮/LSZHアクア(水色)タイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM3コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンド

    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ

    ダイヤトレンド
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
    ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
  • 光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM4

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル。10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM4仕様準拠の光ファイバーケーブルです。3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。データセンターや高速ネットワーク構築に最適です。
    材質外皮/LSZHアクア(水色)タイプ形状仕様/めがね規格TIA規格:OM4コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm)分類グレートインデックス(GI)芯数2芯波長(nm)8501300難燃性IEC 60332-1コネクタUPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上保管温度範囲(℃)-20~70使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50伝送帯域(MHz)全モード励振帯域:3500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:4700/km・-動作温度範囲(℃)-10~60クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.5/km以下、1.5/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
    コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタアズワン品番64-0860-43メス形状LCコネクタ×2ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンド

    CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ

    ダイヤトレンド
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
    ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)

    ダイヤトレンド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド

    MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ

    ダイヤトレンド
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
    適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
  • 光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状メガネ型オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)コア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×4変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
  • 光ファイバーアダプター JEFCOM(ジェフコム)

    光ファイバーアダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
  • 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM3

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
  • 光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • 光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム

    光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM2

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
  • 光アダプタ サンワサプライ

    光アダプタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    光ファイバ LCコネクタをFCコネクタに変換する光変換アダプタです。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmOM2マルチモード光ファイバケーブルに対応します。LAN-TCT7100(光ファイバテスターパワーメーター)やLAN-TCT5670MS(光ファイバテスターライトソース)用変換アダプタとして使用できます。 ※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)
    仕様●光ファイバコア径:50OM2※OM3/OM4にも使用可能(減衰は出ますが、微小です)●ファイバ種別:マルチモードコネクタ形状FCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)ファイバータイプマルチモード変換タイプオス-メス
  • ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用 サンワサプライ

    ファストLCコネクタ_光ファイバケーブル用

    サンワサプライ
    6,098税込6,708
    1セット(4個)
    当日出荷
    研磨作業・接着作業不要、光ファイバコード現場加工が可能な光ファストコネクタ 端面の研磨作業不要、接着作業不要、光ファイバコードをコネクタ差し込み固定するだけの、現場加工可能な光ファストコネクタです。 端面はUPC研磨済みで、面倒な研磨作業は不要です。 コネクタ内部にメカニカルスプライス構造を内蔵で、光ファイバコードの先端に簡単にコネクタ取り付けが可能です。 くさびユニットが製品に添付されているので、コネクタ組立には専用工具は必要ありません。(外被剥き工具、クリーバー(カッター)のファイバー線材工具は必要です) 0.9mm心線、2.0mm外被どちらの心線のファイバコードにも対応することが可能です。
    使用工具HKB-TL36光ファイバクリーバー/HKB-TL37光ファイバ皮むき工具/HKB-AC-CL5クリーニングシートコネクタ形状LCコネクタ使用環境屋内用適合ケーブル0.9mm心線、2.0mm外被ファイバコード入数4個RoHS指令(10物質対応)対応研磨UPC
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)

    ダイヤトレンド
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
  • シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンド

    シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)

    ダイヤトレンド
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
    仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
  • ケーブル 光オーディオケーブル 1m 変換名人

    ケーブル 光オーディオケーブル 1m

    変換名人(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    光デジタル角型オーディオケーブル [ SPDI/F・オス ] [ 1m ]
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

    ダイヤトレンド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
    イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル