絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - LCコネクタ(4)
- LCコネクタ - SCコネクタ(4)
- SCコネクタ - SCコネクタ(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(7)
- 3~5未満(7)
- 5~10未満(7)
- 10~50未満(7)
ファイバータイプ
- シングルモード(1)
- マルチモード(2)
芯数
- 2(7)
使用場所
- 屋内用(1)
色
イエロー(1)
ブルー(2)
イエロー・ブルー
ブランド
- サンワダイレクト
- ダイヤトレンド(393)
- サンワサプライ(129)
- StarTech.com(74)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
- エレコム(17)
- エイム電子(11)
- 日本製線(10)
- 日本テレガートナー(7)
- OCC[通信ケーブル](7)
- 川口電機製作所(5)
- RS PRO(4)
- 変換名人(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 河村電器産業(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「コネクタ形状」から絞り込む
LCコネクタ - LCコネクタ(4)
LCコネクタ - SCコネクタ(4)
SCコネクタ - SCコネクタ(1)

光ファイバケーブル OM3 メガネ型
サンワダイレクト¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。形状めがね色ケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
光ファイバケーブル
サンワダイレクト¥4,098~税込¥4,508~1本3日以内出荷ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。形状メガネ型色イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR外径(Φmm)(標準)2×2ケーブルめがね2芯コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125標準外径(Φmm)2×2
光ファイバケーブル OM3 メガネ型
サンワダイレクト¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。形状めがね色ケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合種別ファイバ:シングルモード材質LSZH規格光ファイバTIA:OS2外径(Φmm)標準:20×40コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠IEC 61754-20準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)分類光ファイバ:汎用シングルモード(S)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)光ファイバ:S9ケーブル色イエロー
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適仕様外皮材料:LSZH、最小曲げ半径:敷設時種別ファイバ:マルチモード材質LSZH形状めがね規格光ファイバTIA:O3外径(Φmm)標準:20×40コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1コネクタコネクタ研磨:UPC研磨コネクタ反射減衰量30dB以上許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)光ファイバ:50動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps高速伝送に対応。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。中規模ネットワークの高速配線構築最適種別ファイバ:マルチモード材質LSZH芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃ケーブル色アクア(水色)
光ファイバケーブル メガネ型
サンワダイレクト¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブル。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様・デュプレックスSCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合種別ファイバ:シングルモード材質LSZH規格光ファイバTIA:OS2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠JIS C 5973(F04)準拠、IEC 61754-4準拠ショートブーツ形状(LC 18.5)適合波長(nm)1310・1550分類光ファイバ:汎用シングルモード(S)芯数2芯使用環境屋内用難燃性IEC 60332-1許容曲げ半径(mm)敷設時:40 (20D)以上、敷設後:20 (10D)以上保管温度範囲(℃)-20℃~70℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10℃~60℃クラッド径(μm)光ファイバ:125ケーブル色イエロー
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998








![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)