計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,491件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • マイクロメータスタンド モノタロウ

    マイクロメータスタンド

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
    質量(kg)1.1クランプ範囲(mm)0~22首振角度(°)水平0~約120ベース寸法(mm)155×105×H115
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側目量(mm)0.01
  • デジタル外側マイクロメータ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
    付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N器差(μm)±3
  • マイクロメータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷
    マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
    シリーズ156
  • デジタルマイクロメーター シンワ測定

    デジタルマイクロメーター

    シンワ測定(11件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
  • ミクロール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ミクロール

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(30mL)
    当日出荷
    マイクロメータの潤滑用の専用オイルです。
    備考潤滑油(32m入り)名称ミクロールミツトヨ品番207000
  • デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様スイッチは原点セットのみ質量(g)270測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報平行度(μm)2位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±2ミツトヨ品番293-821-30電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用 測定子の先端SRは0.3mmが標準 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.01
  • 標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別標準外側シリーズ102目量(mm)0.01測定力(N)5~10平面度(μm)0.6寸法c(mm)2.5定圧装置ラチェットストップ
  • 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    高速・高精度デジマチックマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
    仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
  • マイクロメーター シンワ測定

    マイクロメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
    用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター材質アンビル:カーバイト合金最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
  • デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
    用途小さい物の連続測定に。材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111測定範囲(mm)0~12.7電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.01
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定出来ます スピンドルは直進式 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • マイクロメータスタンド TRUSCO

    マイクロメータスタンド

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    数量の多い検査に威力を発揮します。
    用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
  • マイクロメーター部品クランプ一式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品クランプ一式

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番950062
  • 専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータMDC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    当日出荷から69日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • クリンプハイトマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クリンプハイトマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 棒形内側マイクロメータ (単体形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    棒形内側マイクロメータ (単体形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01
  • 両球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    両球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    両測定面が球面形状。 測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。 保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ Yanagisawa

    精密測定機器用防錆潤滑オイル 筆タイプ

    Yanagisawa
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    スプレー式のように広範囲に散らばらず、筆形状のため適量を狙ったところのみに塗布することができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。低粘土で長期にわたり濡れ状態を保ちますので潤滑効果があります。塗布皮膜は各種脱脂剤で除去できます。防錆機関は屋内使用で一年です。(使用条件、保管条件で異なる場合があります)
    用途測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。測定工具(マイクロメータ、ノギス等)やゲージ類(ねじゲージ等)、ブロックゲージ、ピンゲージなどにご使用できます。仕様精密測定機器・測定工具専用タイプメンテナンスオイル筆特性大切な測定工具やゲージを錆から守り、摺動性を向上させるオイルです。ピンゲージやねじゲージ、ノギスの摺動面やマイクロメーターのスピンドルや測定面にご活用下さい。スプレー式の様に広範囲に散らばらず、筆形状のため、適量を狙ったところのみに塗布する事ができます。測定工具使用後のメンテナンスに効果を発揮します。
  • マイクロメータ基準棒 SK(新潟精機)

    マイクロメータ基準棒

    SK(新潟精機)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途マイクロメータ用の基準棒としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメーター部品ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーター部品ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番04GZA241
  • 直進式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    スピンドル直進式の標準タイプ。 測定物に対し、回転の応力がかかりません。 測定面は超硬合金チップ付。 スピンドル径 Φ6.35mm。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ406電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダスピンドル径(Φmm)6.35電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ)

    164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 デジタル表示・出力付 MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • キャリパー形内側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリパー形内側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • マイクロメーター スタンド はくでん

    マイクロメーター スタンド

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    マイクロメータを保持する事によって、安定した姿勢で測定ができます。
    用途マイクロメータの固定・クランプ用材質合金鋼質量(g)約850本体寸法(mm)約165×120×115
  • U字形鋼板マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    鋼板の厚み測定用 保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータ 測定面は超硬合金チップ付き 定圧装置付 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622 (ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット※ (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ389電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001深さ(mm)(フレーム)150平面度(μm)0.6フレーム深(mm)150測定面形状平面保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±4電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    ¥5,130税込¥5,643
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • スプラインマイクロメータ SPM2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ SPM2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載。 約2.4年の長い電池寿命。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310種別デジマチック(LCD)シリーズ331電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定面(mm)Φ2×5平面度(μm)0.3保護等級IP65機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
  • テストバー (167シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー (167シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3
  • デジマチック ホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック ホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルインサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • クイックデジタルゲージ アルファーミラージュ

    クイックデジタルゲージ

    アルファーミラージュ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
    付属品テスト用ボタン電池、専用ケース寸法(mm)35×138×21質量(g)150測定範囲(mm)0.01~25電源CR2032ボタン電池1個器差(mm)±0.02最大応答速度(mm/s)1500
  • ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥259税込¥285
    1台
    当日出荷
  • デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル外側マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
    用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター