絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,071)
  • TESA[測定用品](185)
  • SK(新潟精機)(45)
  • バウアーズ(41)
  • INSIZE(インサイズ)(38)
  • マール社(17)
  • シンワ測定(9)
  • アズワン(8)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • トーソク(2)
  • ベイカー(BAKER)(2)
  • はくでん(2)
  • KTC(1)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • フジツール(1)
  • アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメータ

    テクロック
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(画面リフレッシュ)8回/秒最小表示1μm保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルマイクロメーター テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメーター

    テクロック
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
    仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
  • マイクロホールテスト テクロック

    マイクロホールテスト

    テクロック
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
    仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-68
  • マイクロホールテスト テクロック

    マイクロホールテスト

    テクロック
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
    仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-70
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1 テクロック

    フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    40日以内出荷
  • マイクロホールテスト テクロック

    マイクロホールテスト

    テクロック
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    指示誤差8μm繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 マイクロホールテスト テクロック

    標準型 マイクロホールテスト

    テクロック(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)100押棒(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothフットスイッチ テクロック

    Bluetoothフットスイッチ

    テクロック
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
  • 継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用 テクロック

    継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用

    テクロック
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用アズワン品番65-3589-96
  • 継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用 テクロック

    継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用

    テクロック
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用アズワン品番65-3589-95
  • 測定子 013 テクロック

    測定子 013

    テクロック
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 029 テクロック

    測定子 029

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 018 テクロック

    測定子 018

    テクロック
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • ホルダー テクロック

    ホルダー

    テクロック
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
  • 測定子 022 テクロック

    測定子 022

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 026 テクロック

    測定子 026

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 016 テクロック

    測定子 016

    テクロック
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 017 テクロック

    測定子 017

    テクロック
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • 押棒 3 テクロック

    押棒 3

    テクロック
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
  • 測定子 015 テクロック

    測定子 015

    テクロック
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 023 テクロック

    測定子 023

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • 測定子 028 テクロック

    測定子 028

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター