絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
ブランド
- テクロック
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(167)
- シンワ測定(5)
- マール社(5)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- バウアーズ(4)
- アズワン(3)
- SK(新潟精機)(3)
- エスコ(2)
- TESA[測定用品](2)
- アルファーミラージュ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Bluetoothデジタルマイクロメータ
テクロック¥99,980~税込¥109,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルマイクロメータ
テクロック¥129,800~税込¥142,780~1セット9日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様(画面リフレッシュ)8回/秒最小表示1μm保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4