カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0(1)
- 0.0001(5)
- 0.0005(56)
- 0.001(145)
- 0.002(28)
- 0.005(11)
- 0.01(347)
- 0.015(1)
- 0.02(8)
- 0.025(3)
- 0.03(5)
- 0.04(4)
- 0.05(14)
- 0.1(30)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- -(1)
- その他(8)
- 最小読取値(mm)をもっと見る
最大測定長(mm)
測定力(N)
ブランド
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(706)
- テクロック(617)
- TESA[測定用品](215)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(92)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(33)
- エスコ(28)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(7)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る

ダイヤルゲージ ボールポイント測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)材質焼入れ鋼寸法d(Φmm)5SΦD(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101122
ピクテスト測定子(PC-2、PC-4)
Peacock(尾崎製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷対応製品PC-2 PC-2V PC-4寸法l(mm)8.80材質(ボール)超硬
シリンダーゲージ部品替ワッシャー0.5MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥279税込¥3071個当日出荷シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品仕様CG-S18Aのみ付属厚さ(mm)0.5内径(Φmm)3.8外径(Φmm)7ミツトヨ品番204355
アップライトスタンド
テクロック¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。仕様ショックプルーフ目量(mm)0.1外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
ルビー測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
三次元用アダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷スタイラス取付部ねじがM3のプローブにM2ねじのスタイラスを取付けるためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN837
ホルダ-ア-ム
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハイドゲージ/HDS-20Cにダイヤルゲージ・テストインジケータをご使用するためのオプション適合機種ダイヤルゲージ、テストインジケータRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番953639
ACアダプタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷EV-16A、表示ユニットD-EVの電源端子に接続するACアダプタです。端子台接続ケーブルはEV-16A、表示ユニットD-EVへ電源供給する際に接続します。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番357651
ダイヤルキャリパー
Peacock(尾崎製作所)¥54,980~税込¥60,478~1セットほか4日以内出荷から17日以内出荷最大開口が大きく測定が楽です。堅牢性抜群です。上下先端測定子R形状で曲面肉厚連続測定が楽です。
SHINSUKE 偏心確認器
I-TOOL¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)67幅(mm)47高さ(mm)46適合外径(Φmm)5~30振れ精度1/100以内
シクネスゲージ
シム&ゲージ¥6,298~税込¥6,928~1セットほか9日以内出荷から15日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
昇降ローラ式ホルダ
SK(新潟精機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J
テクロック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
リニヤスケール用カウンター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示軸数2軸
ダイヤルスタンド
理研計測器¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
シグナルデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックレンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
ダイヤルインジケータ
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3タイプてこ式目盛仕様0-40-0RoHS指令(10物質対応)対応
石製コンパレータスタンド
SK(新潟精機)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
標準ダイヤルゲージ(指針調整式)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式測定範囲(mm)10寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)47.4目盛0-100寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7測定力(N)1.4以下寸法E(mm)20寸法B(mm)64.9寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.5戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様連続目盛/宝石入測定範囲(mm)5寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.005寸法A(mm)47.2目盛0-50寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1測定力(N)1.5以下寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)12長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
バックプランジャーダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から30日以内出荷バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。 緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様バランス目盛/ショックプルーフ/バックプランジャー測定範囲(mm)1目量(mm)0.01目盛50-0-50測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)14長針1回転(mm)1.27繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ

































![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)