絞り込み
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,322件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソトワク

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ミツトヨ製ダイヤルゲージ専用外枠です。(オオイ板一体型)
  • 両側小穴アームスタイラス(12AAM110 Mitutoyo(ミツトヨ)

    両側小穴アームスタイラス(12AAM110

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    輪郭形状測定用アームスタイラス(アームとスタイラス一体型)
    先端寸法(mm)9先端形状円すい先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM110先端半径(μm)25
  • 駆動部ケーブル SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)

    駆動部ケーブル SJ-310

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAW066
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • 三次元用エクステンション MS2-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用エクステンション MS2-EXT20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN805
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R20.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R20.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN757
  • 三次元用スタイラス/MS2-1R12.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-1R12.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN756
  • 接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル1M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
  • 接続コード(HDM用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード(HDM用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AGF590
  • 小穴スタイラス(12AAM106 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス(12AAM106

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
  • ACコード Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACコード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合EH-101P、EH-102P、EH-102Z、EH-102DRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ZAA000
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429 テクロック

    IM-880用替測定子(各2本一組) ZS-429

    テクロック
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷
  • 替測定子 Y60/2W Φ2 TESA[測定用品]

    替測定子 Y60/2W Φ2

    TESA[測定用品]
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
  • スイスタスト ルビーボール0.002 TESA[測定用品]

    スイスタスト ルビーボール0.002

    TESA[測定用品]
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • DM203用測定子 テクロック

    DM203用測定子

    テクロック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カラーキャップ Peacock(尾崎製作所)

    カラーキャップ

    Peacock(尾崎製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    非通電ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • リニヤゲージセンサ 小野測器

    リニヤゲージセンサ

    小野測器
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
  • オオイイタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    オオイイタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299税込329
    1台
    4日以内出荷
    ミツトヨ品番103146
  • グラナイトベース カネテック

    グラナイトベース

    カネテック
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    精密石定盤上での測定に!_x000D_。信頼性の高いフレキシブルアームを搭載!_x000D_。ベース部は経年劣化や錆の心配がないグラナイト(花崗岩)を使用。精度変化がなく保守も容易です。_x000D_。ベース底面の平面度は2μm以内の高精度仕上げ。石定盤上を滑らかにスライド出来るため、ゲージ側を移動しての測定が可能です。_x000D_。ベース部を角形とし、ダイヤルゲージ取付け時の安定性を向上。_x000D_。アームは実績・信頼性共に優れたメカロック式(MB-MX-F)を採用。自由自在な姿勢も一括締付けにて固定可能です。
    用途精密石定盤上での精度測定に使用します。
  • Testexレプリカテープ elcometer

    Testexレプリカテープ

    elcometer
    10,480税込11,528
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    非圧縮の裏地にフォームが付いたテープです。
    用途表面粗さの凹凸の型を取る転写テープ。セット内容擦り付け棒、ユーザーガイド
  • RS232C接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    RS232C接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    適合機種PDN-21、PDN-51
  • フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所)

    フラット裏蓋

    Peacock(尾崎製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    適合機種55外径(Φmm)裏ぶた:59.5
  • 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)

    測定子 先端3Φ

    Peacock(尾崎製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ボール径(mm)3
  • インプットアダプタ USB接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)

    インプットアダプタ USB接続ケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    適合機種PDN-21・51用
  • リニヤ用リフティングレバー Peacock(尾崎製作所)

    リニヤ用リフティングレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    取付方式DG-205、DG-207
  • デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ コードレスタイプ

    Peacock(尾崎製作所)
    79,980税込87,978
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )。正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!。電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
    仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
  • 標準測定子901 マール社

    標準測定子901

    マール社
    928税込1,021
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボール径(Φmm)3
  • フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    平面度(μm)5先端径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAB714
  • スラストステムセット/LGF-110L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-110L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB680
  • 小穴スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
  • パルス信号ユニット(539-005 Mitutoyo(ミツトヨ)

    パルス信号ユニット(539-005

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
    入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
  • 超硬ブレード Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬ブレード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    円筒の測定などに便利です。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB767ブレードサイズ(mm)0.4
  • 超硬コニカル Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬コニカル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    測定位置を正確に決める時に使用します。
    先端長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB765
  • TIステム・4DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・4DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    899税込989
    1セット
    4日以内出荷
    タイプステム径Φ6用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB131

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ