カテゴリ
絞り込み
ベース寸法(mm)
器差(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
- テクロック(28)
- KANON(中村製作所)(24)
- SK(新潟精機)(14)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- エスコ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- シンワ測定(1)
- フジツール(1)
- マール社(1)
- 松井精密(1)
- JTC(1)
- Milescraft(1)
- TIME(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・テクロック・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・INSIZE(インサイズ)・エスコ・BOSCH(ボッシュ)・はくでん・イマオコーポレーション・Peacock(尾崎製作所)・シンワ測定・フジツール・マール社・松井精密・JTC・Milescraft・TIME
商品豆知識

カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
200mm デプスゲージ
エスコ¥9,920税込¥10,9121個翌日出荷仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-2材質ステンレス製質量(g)200公差±0.02測定範囲(mm)0~200ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
150mm デプスゲージ
エスコ¥9,430税込¥10,3731個翌日出荷仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-1材質ステンレス製質量(g)140公差±0.02測定範囲(mm)0~150ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
大型デプスゲージ
テクロック¥62,980~税込¥69,278~1個ほか32日以内出荷から60日以内出荷質量(g)750測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球指示誤差±50μm
フック付デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥37,980~税込¥41,778~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)290測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ600mm
KANON(中村製作所)¥83,980~税込¥92,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)970測定範囲(mm)0~600器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180
デプスゲージ500mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)950測定範囲(mm)0~500器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180
デプスゲージ400mm
KANON(中村製作所)¥62,980~税込¥69,278~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)900寸法A(mm)580寸法D(mm)5寸法E(mm)11寸法B(mm)180寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)180測定長(mm)400最大許容誤差(μm)EMPE:±40特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥31,980~税込¥35,178~1本ほか8日以内出荷から9日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
デプスゲージ1000mm
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)1.66測定範囲(mm)0~1000器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
スパン交換式デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
スパン交換式デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)270寸法A(mm)310寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)200最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●通常の深さ測定と交換スパン(オプション)取付け可能で間口の広いワークにも使用できます●微動送り付きです
スパン交換式デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)250測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm
デジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
標準型デジタル デプスゲージ
テクロック¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から5日以内出荷デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
デプスベースアタッチメント
INSIZE(インサイズ)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷用途ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定がし易くなります。仕様ノギスの尺幅が16/20mmの物に対応します。
ダイヤルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定材質ベース:ステンレスストローク(mm)10測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01指示誤差(mm)±0.017
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷用途深さ・フック測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)233電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)100最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ミニデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷用途タイヤの溝等のせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池CR2032目量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷用途穴やせまい溝の深さ測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能材質ペース:ステンレスストローク(mm)12.7測定範囲(mm)0~12.7電源ボタン電池CR2032ベース径(Φmm)16
デプスゲージ
テクロック¥35,980~税込¥39,578~1個ほか5日以内出荷から21日以内出荷質量(g)270タイプΦ2mmニードル測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ2平測定子部品コード:ZS-530ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20