カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
エコロジープロダクト

Bluetooth内蔵 デジタルピストルグリップボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥179,800~税込¥197,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のホールマチック・デジタルピストルグリップボアゲージ(BTモデル)は、新たに人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージセット 設定リング付
バウアーズ¥179,800~税込¥197,780~1セット5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のデジタル内測マイクロメータ(BTモデル)は、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容測定ヘッド、デジタルディスプレーユニット、設定リング
XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)
バウアーズ¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から77日以内出荷3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。目盛(mm)(ゲージ)0.005
XTアナログボアゲージセット 設定リング付
バウアーズ¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷3点式測定ヘッド。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージセットシリーズ(SMXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容XTAアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
XTAマイクロ アナログボアゲージセット
バウアーズ¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷から77日以内出荷バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付)
インサイドマイクロメータ
SK(新潟精機)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインマイクロ
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータE
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータD
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか12日以内出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)3~6
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体IMJ-M
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか12日以内出荷から92日以内出荷つぎたしパイプ形内側マイクロメータ(IMJ)のマイクロメータヘッドです。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)100~125目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体IMZ-M・IMZ-MW
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷つぎたしロッド形マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別超硬合金チップ付測定範囲(mm)50~63シリーズ137目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)13スピンドルの送り誤差(μm)3
140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付最小表示量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)50
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷セット内容本体3~4mm 1本4~5mm 1本5~6mm 1本セットリングΦ4mm 1個Φ5mm 1個六角棒スパナ 1本測定範囲(mm)3~6目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷セット内容本体2~2.5mm 1本2.5~3mm 1本セットリングΦ2.5mm 1個 六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001
368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか4日以内出荷から92日以内出荷堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001寸法a(mm)-器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)寸法b(mm)-寸法c(mm)2
2点式ホールテスト
INSIZE(インサイズ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠タイプ2点式、A寸法a(mm)-最小読取値(mm)0.001器差(mm)0.006寸法b(mm)-寸法c(mm)-
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。セット内容本体2~2.5mm1本、2.5~3mm1本、セットリング(Φ2.5)1個、六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番368-906
継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用
テクロック¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用アズワン品番65-3589-96











![イミクロ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193484-220816-02.jpg)