360件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
    測定範囲(mm)0~30出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)3器差(μm)±3電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチッククリンプハイトマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチッククリンプハイトマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポイントマイクロメーター エスコ

    デジタルポイントマイクロメーター

    エスコ
    36,000税込39,600
    1個
    翌日出荷
    オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
    用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
  • デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル片球面マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルU字形鋼板マイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
  • Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)

    Sラインスナップゲージ

    SK(新潟精機)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
    用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 治具 クリンプハイトチェック治具 日本製線

    治具 クリンプハイトチェック治具

    日本製線
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)使用場所屋内
  • スプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    スプラインマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • ブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    ブレードマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
    用途外側寸法の測定材質測定面:SUJ2目量(mm)0.01
  • 直進式歯厚マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式歯厚マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。
    仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
  • デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
  • デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
    用途丸物の細溝径測定に仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気マイクロ TESA[測定用品]

    電気マイクロ

    TESA[測定用品]
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
  • ポイントマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポイントマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント測定範囲(mm)0~25シリーズ142最小表示量(mm)0.01最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • 片球面マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    片球面マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    12日以内出荷から60日以内出荷
    測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント片球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10平面度(μm)スピンドル:0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプカウント式測定範囲(mm)0~25シリーズ131最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3平行度(μm)2最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)150~175最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • スプラインマイクロメータSPMシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータSPMシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    4日以内出荷から60日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)100~125最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10
  • U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    9日以内出荷から60日以内出荷
    鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。アンビル側の測定面が球面です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状片球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
  • U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    32,980税込36,278
    1台ほか
    12日以内出荷から60日以内出荷
    鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別アナログ測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)0シリーズ118寸法a(mm)43最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.6寸法b(mm)160フレーム深(mm)150測定面形状両球面平行度(μm)3寸法c(mm)2.5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
  • 歯厚マイクロメータGMAシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    歯厚マイクロメータGMAシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付シリーズ123寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6平面度(μm)1寸法f(mm)9.8
  • 直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122最小表示量(mm)0.01刃の厚さ(mm)0.75平行度(μm)3器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)50~75寸法L(mm)50シリーズ111寸法a(mm)14最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)60平行度(μm)2寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)25~50寸法L(mm)25シリーズ111寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)49平行度(μm)2寸法c(mm)17.5最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    28,980税込31,878
    1セットほか
    8日以内出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    タイプアナログ式測定範囲(mm)0~25シリーズ111最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ2×5
  • スプラインマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スプラインマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別スプラインタイプアナログ式測定範囲(mm)75~100寸法L(mm)75シリーズ111寸法a(mm)16.7最小表示量(mm)0.01測定面(mm)Φ3×10平面度(μm)0.3寸法b(mm)79平行度(μm)3寸法c(mm)20.3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
  • デジタルクリンプハイトマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルクリンプハイトマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途圧着端子のクリンプハイト測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004
  • デジタルブレードマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルブレードマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
    用途外側寸法の測定仕様スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:工具鋼電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004
  • デジタルスプラインマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルスプラインマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • デジタルポイントマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルポイントマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。
    用途外側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
  • 両球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    両球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
  • デジタル両球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタル両球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)24
  • 片球面マイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    片球面マイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
  • 直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • 直進式ペーパマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直進式ペーパマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    付属品スパナ(No.301336)1個仕様定圧装置付き(8.02±0.8 N)測定範囲(mm)0~25シリーズ169目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)14.3(ニゲなし)平面度(μm)1平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
特殊用途マイクロメータ