102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (197シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.005先端形状平面(超硬合金チップ付)
  • マイクロメータヘッド (153シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (153シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド (152シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (152シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.002先端形状平面(超硬合金チップ付)器差(μm)±2ステム形状ナット付ステム
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    目量(mm)0.01器差(μm)±2
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • 153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。 スピンドルは直進式です。
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.0005(バーニヤ)器差(mm)広範囲±1、狭範囲±0.5先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
  • 151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    9日以内出荷から90日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
    目量(mm)0.002ステム形状ストレート
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
  • マイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    マイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,780税込16,258
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
  • 110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    ステム形状ナット付
  • 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
    測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールマイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)

    スモールマイクロメータヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
    測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
  • マイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)

    マイクロメータヘッド

    INSIZE(インサイズ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
    仕様DIN863-2準拠測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(mm)0.003
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    デジタル表示・出力付。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
    測定範囲(mm)0~25
マイクロメータヘッド