354件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネチックスタンド 調整式 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド 調整式

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番7011S-10
  • 結像(チューブ)レンズ MT-1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    結像(チューブ)レンズ MT-1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970208
  • 継足ロツド/SJ-201 Mitutoyo(ミツトヨ)

    継足ロツド/SJ-201

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA210
  • 芯出しチヤツク Mitutoyo(ミツトヨ)

    芯出しチヤツク

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番211-032
  • メンフキガミ Mitutoyo(ミツトヨ)

    メンフキガミ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。
    寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
  • Cマウント/TM300 TV用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    Cマウント/TM300 TV用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番970441
  • ナベコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ナベコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    76税込84
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番525863
  • コテイクランプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    コテイクランプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番390681
  • マルサラコネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マルサラコネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159税込175
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番207109
  • ローラーガイド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ローラーガイド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    799税込879
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番207108
  • マイクロジヤツキ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロジヤツキ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。
    仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
  • チェックマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    チェックマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
    測定範囲(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-721寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
  • チェックマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    チェックマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
    測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
  • 三角ストレートエッヂ/100、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/100、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)100真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619022
  • 三角ストレートエッヂ/160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/160、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)160真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619023
  • タイロッド3/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619065
  • タイロッド2・1/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド2・1/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619063
  • ベース10MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベース10MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
  • タイロッド3” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
  • タイロッド1・1/2” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド1・1/2”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
  • センターポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    センターポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
  • 直読ハイトマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直読ハイトマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
    タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
  • トラムポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    トラムポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619021
  • セラキャリパチェッカ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラキャリパチェッカ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-555寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
  • ライザブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ライザブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリーズ/LGH Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ/LGH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971753
  • BS-20E/補助ブロツクセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    BS-20E/補助ブロツクセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm
    適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-111
  • アジャスタブルタイロッド4・1/2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アジャスタブルタイロッド4・1/2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロック用アクセサリ
    タイプアジャスタプルタイロッド 4 2/1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619061
  • BMX-D/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-D/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
  • サポートベース/HMCーH Mitutoyo(ミツトヨ)

    サポートベース/HMCーH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    安定した縦置き状態が設定できます。
    適合機種HMC-HRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601167
  • スクライバー、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    スクライバー、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
    全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619019
  • BMX-B/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-B/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
  • BMX-E/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-E/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
  • アジャスタブルタイロッド6” Mitutoyo(ミツトヨ)

    アジャスタブルタイロッド6”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロック用アクセサリ
    タイプアジャスタプルタイロッド 6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619060
  • スタンド/LGH Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド/LGH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    高精度を実現するLGH用の測定スタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971750
  • スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スコヤマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプコマ/BMX用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプコマ/BMX用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
    入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
  • BMX-C/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-C/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
  • スナップゲージスタンド SK(新潟精機)

    スナップゲージスタンド

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スナップゲージ専用のスタンドです。
    用途スナップゲージ専用のスタンドとして仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルゲージ コーンアンビル50mm(シングル) バウアーズ

    ユニバーサルゲージ コーンアンビル50mm(シングル)

    バウアーズ
    79,980税込87,978
    1個
    92日以内出荷
    BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内側・外側のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
    用途穴の中心点間距離の測定用寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)5
マイクロメータその他関連用品