絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(2)
- 20~50未満(1)
測定力(N)
- 4
- 0.15(4)
- 0.2(5)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.5(19)
- 0.6(3)
- 0.63(11)
- 0.7(19)
- 0.8(3)
- 0.9(22)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(71)
- 1.6(4)
- 1.8(28)
- 2(18)
- 2.3(17)
- 2.5(27)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- TESA[測定用品](2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(2)
20~50未満(1)

リニアゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥74,980~税込¥82,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)軸受種類リニアボールベアリングケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21
TESA[測定用品]¥74,980税込¥82,4781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。測定範囲(mm)±2仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル





![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)