絞り込み
測定力(N)
ブランド
「最大測定長(mm)」から絞り込む

デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。精度保証のため、検査表付です。液晶部が270°回転し、見やすいです。演算機能付です。よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。プリセット機能付です。スリープモード機能付(約20分)です。オートオン機能付です。最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品CR2032材質ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬軸径(Φmm)取付:8タイプ標準測定範囲(mm)12.5電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W58×H122.7×D32.9本体質量(g)115測定力(N)1.5以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001誤差(μm)最大:3繰返し精度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980~税込¥76,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥75,980~税込¥83,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥80,980~税込¥89,078~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥93,980~税込¥103,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。仕様測定姿勢:水平横姿勢測定範囲(mm)50.8電源外部電源(ACアダプタ5.9V2A)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下繰返し精度(mm)(MPE)EMPE:0.002最大応答速度無制限ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)(MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥90,980~税込¥100,078~1セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980税込¥94,5781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え