221件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
  • USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    USB電子プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3
  • TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]

    TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44

    TESA[測定用品]
    76,980税込84,678
    1個
    52日以内出荷
  • 電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT43

    TESA[測定用品]
    75,980税込83,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4
  • 電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT41

    TESA[測定用品]
    85,980税込94,578
    1個
    52日以内出荷
    限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持
    仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT271

    TESA[測定用品]
    86,980税込95,678
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT27

    TESA[測定用品]
    78,980税込86,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT28

    TESA[測定用品]
    79,980税込87,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272-A

    TESA[測定用品]
    88,980税込97,878
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±2測定力(N)0.85移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT272

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。
    仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1
  • 電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT22HP

    TESA[測定用品]
    119,800税込131,780
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL22 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL22

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2
  • 電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21HP

    TESA[測定用品]
    109,800税込120,780
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL211

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GTL21

    TESA[測定用品]
    68,980税込75,878
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63
  • 電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]

    電子測長プローブ GT21

    TESA[測定用品]
    74,980税込82,478
    1個
    52日以内出荷
    応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。
    仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準電源CR2450(テスト用付属)アズワン品番65-2724-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothてこ式インジケータ テクロック

    Bluetoothてこ式インジケータ

    テクロック
    97,980税込107,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型 Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型

    Peacock(尾崎製作所)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    5日以内出荷から70日以内出荷
    EXCELなどで送信データを管理 デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
    タイプシンプルタイプ(単機能型)測定範囲(mm)25使用温度範囲(℃)5~40電源CR-2032(ボタン電池)1個付属最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40測定力(N)1.2以下(正姿勢)表示-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)最小表示(mm)0.01機能極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力データ出力RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)電池CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)連続使用可能時間約7000プリセット機能任意の数値にセットする機能(PrE)測定子X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)指示誤差(mm)0.01(量子化誤差含まず)保持方法Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
  • デジタルインジケータPCシリ テクロック

    デジタルインジケータPCシリ

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品ACアダプタ(PD-05A)測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)使用温度(℃)0~40測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520測定範囲(mm)100使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)3.5以下精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450測定範囲(mm)50使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)3.0以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300測定範囲(mm)20使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
  • 0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック

    0.001mm 一体型デジタルインジケータ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
    測定範囲(mm)12.7
  • デジタルスケール マグネスケール

    デジタルスケール

    マグネスケール
    209,800税込230,780
    1台
    90日以内出荷
    付属品取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 リフトレバーDZ-161質量(g)800(ケーブル部およびインターポレーションボックスを除く)測定範囲(mm)110使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力( EIA-422に準拠)測定力(N)下方位 : 1.55±0.15(スピンドル自重)(20 ℃にて)分解能(μm)【最高】0.5電源電圧(V)DC 5 ±5 %保護等級IP50(インターポレーションボックスとコネクタ部を除く)精度(μm)4(20 ℃にて)最大応答速度(m/min)250測定子超硬合金球面付 取付ねじM2.5保存温度範囲(℃)-20~60耐衝撃(m/s2)1500 11 ms位置【原点】スピンドル移動5 mmの位置耐振動(Hz)10~2000、150 m/s2
  • デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
    仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
  • デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
    用途シリンダゲージ用付属品リフティングレバー仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.01
  • デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ

    INSIZE(インサイズ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
  • デジタルインジケータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルインジケータ用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
  • 電源コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    電源コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    対応機種EC-101DRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350 テクロック

    Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台
    40日以内出荷
  • デジタルゲージ(直読型) テクロック

    デジタルゲージ(直読型)

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.9以下
  • アダプタ マグネスケール

    アダプタ

    マグネスケール
    6,598税込7,258
    1個
    14日以内出荷
  • ACアダプタ マグネスケール

    ACアダプタ

    マグネスケール
    6,598税込7,258
    1個
    14日以内出荷
    電圧(V)100適合地域日本国内用
  • リンクケーブル マグネスケール

    リンクケーブル

    マグネスケール
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
デジマチックインジケータ