デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF付属品リフティングレバー測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.01
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
デジタルインジケータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ用ケーブルINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152
Bluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350 テクロックBluetooth デジタルてこ式インジケータ SSL-350テクロック
139,800税込153,780
1台
40日以内出荷
デジタルゲージ(直読型) テクロックデジタルゲージ(直読型)テクロック
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.9以下
タッチセンサー本体ユニット マグネスケールタッチセンサー本体ユニットマグネスケール
32,980税込36,278
1個
14日以内出荷
アダプタ マグネスケールアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ACアダプタ マグネスケールACアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
電圧(V)100適合地域日本国内用
リンクケーブル マグネスケールリンクケーブルマグネスケール
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
DT用インターポレータ マグネスケールDT用インターポレータマグネスケール
16,980税込18,678
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
マルチインターフェースユニット マグネスケールマルチインターフェースユニットマグネスケール
23,980税込26,378
1個
当日出荷から40日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
タフセンサ用アンプ マグネスケールタフセンサ用アンプマグネスケール
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
回路【入出力】PNP出力(電流ソース)入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1最小表示単位0.1μm電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下)出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10~100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護バンク数4動作温湿度範囲0~55℃(: 1~2台並べて設置時)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)保管温湿度範囲-10~60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)本体質量(g)約75ケーブル長(m)2
リンクケーブル マグネスケールリンクケーブルマグネスケール
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
仕様MG10Aリンクケーブル
タッチセンサー用ケーブル マグネスケールタッチセンサー用ケーブルマグネスケール
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
フランジアダプタ マグネスケールフランジアダプタマグネスケール
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
ベローズセット マグネスケールベローズセットマグネスケール
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
セットブッシュ マグネスケールセットブッシュマグネスケール
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
用途スタンドDZ-501用
エアーリフター マグネスケールエアーリフターマグネスケール
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
デジタルゲージスタンド マグネスケールデジタルゲージスタンドマグネスケール
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷
材質定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色)平面度(μm)2(定盤)寸法(幅W×奥行D)(mm)80×80(定盤)高さ(mm)最大約105(被測定物)取付穴径(Φmm)8(ゲージ)質量(kg)3.8
防塵ベローズ マグネスケール防塵ベローズマグネスケール
6,498税込7,148
1個
14日以内出荷
DE12BRにベローズを付けた場合、スピンドル部分が8mm長くなります。
ケーブルコネクター マグネスケールケーブルコネクターマグネスケール
5,998税込6,598
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
カップリング マグネスケールカップリングマグネスケール
8,598税込9,458
1個
14日以内出荷
エアーリフター マグネスケールエアーリフターマグネスケール
31,980税込35,178
1個
14日以内出荷
スタンド取付板 マグネスケールスタンド取付板マグネスケール
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
タフセンサ マグネスケールタフセンサマグネスケール
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
延長ケーブル マグネスケール延長ケーブルマグネスケール
1,398税込1,538
1個
14日以内出荷
タフセンサ用ケーブル マグネスケールタフセンサ用ケーブルマグネスケール
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
延長ケーブル マグネスケール延長ケーブルマグネスケール
3,898税込4,288
1個
14日以内出荷
リニアゲージセンサ 小野測器リニアゲージセンサ小野測器
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
デジマチックインジケータ