絞り込み
校正証明書
測定力(N)
戻り誤差(μm)
1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8・9・10・20
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・1・2・3・4・5・20・35
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社ラージミリメス用測定アタッチメント 921マール社
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ミューメトロン シチズンファインデバイスミューメトロンシチズンファインデバイス
48,980税込53,878
1セットほか
8日以内出荷から20日以内出荷
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131ストローク(mm)2.8指示範囲(mm)±0.05測定子F-001(スチール)スピンドル可動範囲(mm)2.8
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-88
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-70
勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック勘定力計用ダイヤルゲージテクロック
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです目量0.01mmと0.05mmがあります
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 繰返し精密度(μm):0.3 全測定範囲指示誤差(μm):14 戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-75
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくださいアルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでくださいまた、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック勘定力計用ダイヤルゲージテクロック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです目量0.01mmと0.05mmがあります
仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):7●繰返し精密度(μm):2●全測定範囲指示誤差(μm):15●戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-76
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
測定子 Φ10ボットン型測定子 BP テクロック測定子 Φ10ボットン型測定子 BPテクロック
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
仕様セット内容:ZS-008、ZS-020、ZS-036、ZS-508、ZS-509、ZS-512 ZS-008の仕様:Φ10ボットン型測定子(BP) ZS-020の仕様:Φ5丸型測定子(AP) ZS-036の仕様:Φ2標準測定子 ZS-508の仕様:Φ8 ZS-509の仕様:Φ10フラット測定子 ZS-512の仕様:Φ5フラット測定子アズワン品番65-3590-52
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック
679税込747
1セット
10日以内出荷
1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211f テクロック1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1211fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-36/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-36/Lテクロック
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105f テクロック0.005mm目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5105fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-5105/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-5105/Lテクロック
17,980税込19,778
1台
40日以内出荷
環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A テクロック環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1Aテクロック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-37/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-37/Lテクロック
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ KM-130/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ KM-130/Lテクロック
23,980税込26,378
1台
40日以内出荷
0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-130f テクロック0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-130fテクロック
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155f テクロック大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155fテクロック
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1202/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1202/Lテクロック
24,980税込27,478
1台
40日以内出荷
大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155Df テクロック大形長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-155Dfテクロック
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-132Df テクロック0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ(平裏ぶた) KM-132Dfテクロック
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ KM-121/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ KM-121/Lテクロック
13,980税込15,378
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1201/Lテクロック
18,980税込20,878
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/Lテクロック
9,598税込10,558
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ KM-155/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ KM-155/Lテクロック
39,980税込43,978
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ KM-92/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ KM-92/Lテクロック
14,980税込16,478
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ KM-131/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ KM-131/Lテクロック
13,980税込15,378
1台
40日以内出荷
0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1201PWf テクロック0.001mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1201PWfテクロック
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/Lテクロック
11,980税込13,178
1台
40日以内出荷
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106f テクロック0.01mm 目盛ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-5106fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1210f テクロック1回転未満ダイヤルゲージ(平裏ぶた) TM-1210fテクロック
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/Lテクロック
11,980税込13,178
1台
40日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1205/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-1205/Lテクロック
31,980税込35,178
1台
40日以内出荷
環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1A テクロック環状力計用ダイヤルゲージ TM-5105LM85-1Aテクロック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ダイヤルインジケーター(超硬) エスコダイヤルインジケーター(超硬)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
仕様●先端材質:ルビーアズワン品番65-2174-69
標準型ダイヤルゲージ