絞り込み
校正証明書
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・1・2・3・5・20・35
ブランド
モノタロウ・テクロック・ベイカー(BAKER)・エスコ・SK(新潟精機)・INSIZE(インサイズ)・マール社・Mitutoyo(ミツトヨ)・Peacock(尾崎製作所)・シンワ測定・日平機器・ノガ・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ モノタロウ

    ダイヤルゲージ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
    用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
  • ダイヤルゲージ シンワ測定

    ダイヤルゲージ

    シンワ測定(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    ダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定目量(mm)0.001測定範囲(mm)0~1全長(mm)107質量(g)100外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
  • 標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    標準形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01測定範囲(mm)0-10測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
    目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • 1回転未満ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    1回転未満ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
  • 標準ダイヤルゲージ(置針式) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ダイヤルゲージ(置針式)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)5.0以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)-繰返し精密度(μm)-仕様連続目盛/置針式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)59.8寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)65.2寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 丸型ダイヤルゲージ テクロック

    丸型ダイヤルゲージ

    テクロック
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。測定範囲(mm)10最小表示(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)140寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ テクロック

    0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ

    テクロック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下全長(mm)102寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
  • 丸型 ダイヤルゲージ テクロック

    丸型 ダイヤルゲージ

    テクロック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 標準ダイヤルゲージ(指針調整式) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ダイヤルゲージ(指針調整式)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
    頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)1.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.4寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)64.9寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定力(N)1.4以下指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満寸法H(mm)55シリーズ2寸法A(mm)43.2寸法F(mm)21本体質量(g)70寸法D(mm)16.5寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01タイプ標準測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準測定子901 マール社

    標準測定子901

    マール社
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ボール径(Φmm)3
  • 標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.005測定範囲(mm)5測定力(N)1.5以下目盛0-50長針1回転(mm)0.5指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)12戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
  • ダイヤルゲージ用超硬球測定子 SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ用超硬球測定子

    SK(新潟精機)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージ用の測定子です。 高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
    用途ダイヤルゲージ用の測定子として適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SPねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ用鋼球測定子 SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ用鋼球測定子

    SK(新潟精機)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージ用の測定子です。
    用途ダイヤルゲージ用の測定子としてねじ径M2.5×P0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリメス防滴 マール社

    ミリメス防滴

    マール社
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
    用途精密測定に。トラスコ品番835-3696質量(g)2722018年トラスコ掲載ページ1 1279
  • ダイヤルケージセット 日平機器

    ダイヤルケージセット

    日平機器
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5952寸法(mm)【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105質量(kg)【セット】1.8目盛(mm)0.01
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
    用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下仕様裏フタ/耳金付付属品ハードケース質量(g)120タイプ標準目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
  • ラージミリメス用測定アタッチメント 921 マール社

    ラージミリメス用測定アタッチメント 921

    マール社
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A テクロック

    0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A

    テクロック
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:銅
  • ダイヤルゲージ エスコ

    ダイヤルゲージ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
  • 快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目盛仕様±0-100仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)

    シリンダゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
標準型ダイヤルゲージ