絞り込み
校正証明書
測定力(N)
戻り誤差(μm)
1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8・9・10・20
繰返し精密度(μm)
0.002・0.003・0.005・0.007・0.3・0.5・1・2・3・4・5・20・35
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック
899税込989
1セット
10日以内出荷
仕様適用機種:PC-440、DMD用(レバー、トップポイント)アズワン品番65-3590-69
マグネットベース テクロックマグネットベーステクロック
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベースです
仕様タイプ:ワンタッチ微動送り小形タイプ 吸着力(N):320 取付穴径(mm):6.0/8.0アズワン品番65-3587-66
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージですダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
仕様●目量(mm):0.1●測定範囲(mm)(フリーストローク):3.2(6)●繰返し精密度(μm):20●指示誤差(μm)隣接誤差:20●指示誤差(μm)1回転:-●戻り誤差(μm):20●標準測定子部品コードNo.:Z-017●測定力(N):1.4以下●裏ぶた:平アズワン品番65-3589-45
1回転未満内側キャリパーゲージ テクロック1回転未満内側キャリパーゲージテクロック
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました測定範囲に応じて3タイプありますマスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20~35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5アズワン品番65-3587-21
ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ テクロックブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズテクロック
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:ブッシュΦ10 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-36
裏ブタ 平 アルミ TM-36、37、37C用 テクロック裏ブタ 平 アルミ TM-36、37、37C用テクロック
659税込725
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:平(アルミ) TM-36、37、37C用アズワン品番65-3589-78
裏ブタ 平 アルミ TM-35用 テクロック裏ブタ 平 アルミ TM-35用テクロック
659税込725
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:平(アルミ) TM-35用アズワン品番65-3589-77
裏ブタ 平 アルミ KM-55、155、155D用 テクロック裏ブタ 平 アルミ KM-55、155、155D用テクロック
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:平(アルミ) KM-55、155、155D用アズワン品番65-3589-81
裏ブタ 平 アルミ KM-130、130D用 テクロック裏ブタ 平 アルミ KM-130、130D用テクロック
979税込1,077
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:平(アルミ) KM-130、130D用アズワン品番65-3589-83
ダイヤルゲージ保護カバー CCタイプ用 テクロックダイヤルゲージ保護カバー CCタイプ用テクロック
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:CCタイプ用アズワン品番65-3585-33
測定子オフセット測定子 テクロック測定子オフセット測定子テクロック
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷
仕様形状:オフセット測定子45°(ZS-713付)アズワン品番65-3590-54
測定子ローラー測定子 テクロック測定子ローラー測定子テクロック
10,680税込11,748
1個
10日以内出荷
裏ブタ 耳金付 TM-34用 テクロック裏ブタ 耳金付 TM-34用テクロック
659税込725
1個
10日以内出荷
適合機種耳金付 TM-34用アズワン品番65-3589-74
裏ブタ 耳金付 KM-130、130D用 テクロック裏ブタ 耳金付 KM-130、130D用テクロック
979税込1,077
1個
10日以内出荷
適合機種耳金付 KM-130、130D用アズワン品番65-3589-72
裏ブタ 平 アルミ TM-1205用 テクロック裏ブタ 平 アルミ TM-1205用テクロック
979税込1,077
1個
10日以内出荷
適合機種平(アルミ) TM-1205用アズワン品番65-3589-82
裏ブタ 平 アルミ TM-34用 テクロック裏ブタ 平 アルミ TM-34用テクロック
659税込725
1個
10日以内出荷
適合機種平(アルミ) TM-34用アズワン品番65-3589-76
裏ブタ 耳金付 TM-1205用 テクロック裏ブタ 耳金付 TM-1205用テクロック
979税込1,077
1個
10日以内出荷
適合機種耳金付 TM-1205用アズワン品番65-3589-71
裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用 テクロック裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用テクロック
889税込978
1個
10日以内出荷
適合機種平(アルミ) TM-110、KM-121等用アズワン品番65-3589-80
裏ブタ 耳金付 KM-55、155、155D用 テクロック裏ブタ 耳金付 KM-55、155、155D用テクロック
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
適合機種耳金付 KM-55、155、155D用アズワン品番65-3589-73
ダイヤルゲージ TM-1251f テクロックダイヤルゲージ TM-1251fテクロック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mmベイカー(BAKER)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)1外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)30外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01ベイカー(BAKER)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)2外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
17,980税込19,778
1個ほか
3日以内出荷から24日以内出荷
トリメトロン シチズントリメトロンシチズン
73,980税込81,378
1セット
20日以内出荷
出力ON/OFFケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)ステム径(Φmm)8測定子F-001接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
判定表示ランプ付トリメトロン シチズン判定表示ランプ付トリメトロンシチズン
84,980税込93,478
1セット
20日以内出荷
エレメトロン検出器 シチズンエレメトロン検出器シチズン
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3分解能(μm)0.1繰返し精密度(μm)0.3精度保証温度(℃)24±5
ダイヤルゲージ(防油型) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(防油型)Peacock(尾崎製作所)
8,698税込9,568
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(耳金なし)Peacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(XB-1付) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ(XB-1付)Peacock(尾崎製作所)
8,998税込9,898
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
アプライトダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)アプライトダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
42,980税込47,278
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。
測定台Φ40mm
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下質量(g)60戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
ダイヤルゲージ++ テクロックダイヤルゲージ++テクロック
10,980税込12,078
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.4以下質量(g)110繰返し精密度(μm)35
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下質量(g)170戻り誤差(μm)3隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
ダイヤルゲージ(防油・耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(防油・耳金なし)テクロック
13,980税込15,378
1セットほか
8日以内出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)150戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
標準型ダイヤルゲージ