絞り込み
ブランド
「最小読取値(mm)」から絞り込む

K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm
マール社¥149,800税込¥164,7801個当日出荷割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm
マール社¥189,800税込¥208,7801個当日出荷DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。トラスコ品番569-8486
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm
マール社¥149,800税込¥164,7801個当日出荷高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。トラスコ品番569-8485
KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm
マール社¥189,800税込¥208,7801個当日出荷DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。トラスコ品番569-8491
テストインジケータ 513-304-10H TIU-0.8HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。仕様形状:標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)●目盛仕様:0-40-0●全測定範囲行き指示誤差:9μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:71g測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-485-10H TI-312HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-100-0●全測定範囲行き指示誤差:4μm●10目盛指示誤差:2μm●戻り誤差:3μm●繰返し精密度:1μm●重量:53g測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-456-10H TI-233HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・垂直型・ノークラッチ(穴の芯出し作業に最適)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:46g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式使用温度範囲(℃)14732電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40最小表示(mm)0.01/0.001通信方式(有線)DTC-2繰返し精密度(μm)1無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)防水保護等級IP54
ダイヤルインジケータ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3タイプてこ式目盛仕様0-40-0RoHS指令(10物質対応)対応
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:ルビー目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付
ベイカー(BAKER)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量
ベイカー(BAKER)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト全長(mm)97.4質量(g)70測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷目盛面が傾斜しています。用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷目盛面が測定子に対して垂直についています。用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下目盛仕様0-40-0戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番513-304-10H指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。測定力(N)0.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
















![テサタスト 縦型 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413528-220719-02.jpg)
![テサタスト 横型 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413519-220719-02.jpg)