スタンドとは、小さな部品の測定や検査に使用する測定用品。測定台の材質はセラミック製や錆に強い石製、滑が良いマイクログラナイトベースなどがあります。多くが精密測定用として設計。1台ですべてを計測できないのでそれぞれ用途別に使い分けることが一般的です。種類としては部品の大きさを測るもの、物の肉厚を測るもの、円形の外径や内径を測るものなどがあります。持ち運びに便利な軽量型のものもありますが、質量のある方が固定されやすく振動に強いです。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ダイヤルゲージスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
    微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
  • グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    グラナイトコンパレータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
    測定台石材
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
    取付ねじ(主柱)M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • ダイヤルゲージ用スタンド はくでん

    ダイヤルゲージ用スタンド

    はくでん
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ベースに大理石を使用し、測定時の振動やたわみに配慮した構造です。基準面として使用しやすく、比較測定や検査作業に適しています。大理石ベースは耐摩耗性が高く、長期使用での精度維持に寄与します。支柱に沿ってクランプ位置を調整でき、測定対象に合わせたセッティングが可能です。Φ8mmクランプ対応。一般的なダイヤルゲージ/デジタルゲージの取付に対応します。?支柱はメッキ処理により、外観と耐食性に配慮しています。部品検査、平面度・段差の比較測定など、精密測定の補助具として使用できます。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
    高さ(mm)【支柱】250材質(支柱)鋼(表面処理)クランプ径(Φmm)Φ8線膨張係数4.61×10^-6/℃調整方式ノブ式(手動)圧縮強度(N)245~454/mm2ベース材質大理石
  • マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ

    マイクログラナイトスタンド

    土井精密ラップ
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所

    ユニバーサルセンタリングホルダー

    富永工作所(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
    用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105
  • 平面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    7002-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101461
  • ダイヤルスタンド 理研計測器

    ダイヤルスタンド

    理研計測器
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    底面は精密研削加工を施してあり滑らかに移動するため精密測定に最適です。 てこ式ダイヤルゲージの取り付け用アタッチメントを付属しております。 主柱が前後に傾きますので、ワークへの微小な設定が便利です。
    幅(mm)使用面:90質量(kg)5高さ(mm)使用面:45測定範囲(mm)400
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準型 グラナイトベーススタンド テクロック

    標準型 グラナイトベーススタンド

    テクロック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
    用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライトスタンド テクロック

    アップライトスタンド

    テクロック
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
    用途普及型。研削鋳物測定台トラスコ品番219-6221質量(kg)3.4タイプ普及型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×148×175有効移動範囲(mm)0~140ポール高さ(mm)175載台寸法(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラナイトベース カネテック

    グラナイトベース

    カネテック
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    精密石定盤上での測定に!_x000D_。信頼性の高いフレキシブルアームを搭載!_x000D_。ベース部は経年劣化や錆の心配がないグラナイト(花崗岩)を使用。精度変化がなく保守も容易です。_x000D_。ベース底面の平面度は2μm以内の高精度仕上げ。石定盤上を滑らかにスライド出来るため、ゲージ側を移動しての測定が可能です。_x000D_。ベース部を角形とし、ダイヤルゲージ取付け時の安定性を向上。_x000D_。アームは実績・信頼性共に優れたメカロック式(MB-MX-F)を採用。自由自在な姿勢も一括締付けにて固定可能です。
    用途精密石定盤上での精度測定に使用します。
  • SB-80P用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の支柱です。
    用途SB-80P用の支柱として適合機種SB-80P支柱径(Φmm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-80P用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-80P用の主柱です。
    用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスタンド 新潟理研測範(RSK)

    ダイヤルスタンド

    新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
    用途検査、比較測定。質量(kg)3.4ベース寸法(mm)80×80
  • ダイヤルコンパレーター(石製) 理研計測器

    ダイヤルコンパレーター(石製)

    理研計測器
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    石製の為、錆びることなく耐摩耗性に優れています。
    用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5133幅(mm)200質量(kg)5.5高さ(mm)50奥行(mm)150取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
  • ダイヤルゲージスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
  • グラナイトコンパレースタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    グラナイトコンパレースタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm フジツール

    メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm

    フジツール
    63,980税込70,378
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
  • コンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    コンパレータスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    堅牢な鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。しかも平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。 焼入鋼測定台は測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
  • 微動装置付グラナイトベーススタンド テクロック

    微動装置付グラナイトベーススタンド

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ステム取付穴Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルスタンド ユニセイキ

    ダイヤルスタンド

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS0級の石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。非磁性体に付、測定物に影響を及ぼしません。ラセンシャフトです。
  • 定盤用ダイヤルゲージスタンド VERTEX(バーテックス)

    定盤用ダイヤルゲージスタンド

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
  • スタンド 標準型 テクロック

    スタンド 標準型

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    33日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
    仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
  • スタンド 角ネジアーム移動式 テクロック

    スタンド 角ネジアーム移動式

    テクロック
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
    仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
  • スタンド 微動装置付 テクロック

    スタンド 微動装置付

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
  • グラナイトコンパレータスタンド/215-15 BSGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    グラナイトコンパレータスタンド/215-15 BSGシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    93,980税込103,378
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ベースに石材定盤を使用しています。(自然石のため表面に模様があることがあります。)。ベースが錆びないため、保守が容易です。石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくありませんので、平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。
    仕様測定台:石材●微動機構(調整範囲):平行バネ(1mm)●取付穴(mm):Φ9.53、Φ8ブッシュ付アズワン品番64-3758-86校正証明書一般校正
  • ダイヤルゲージスタンド /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 BSDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージスタンド /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 BSDシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    81,980税込90,178
    1個
    36日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです。上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
    校正証明書一般校正
  • 測定スタンド TESA[測定用品]

    測定スタンド

    TESA[測定用品]
    69,980税込76,978
    1個
    52日以内出荷
  • 小型測定スタンド TESA[測定用品]

    小型測定スタンド

    TESA[測定用品]
    89,980税込98,978
    1個
    52日以内出荷
    適合【取付け可能な測定器】てこ式ダイヤルインジケーターや小型ダイヤルゲージ
  • セラミック製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    セラミック製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
  • ノガ 石定盤スタンドセット ノガ

    ノガ 石定盤スタンドセット

    ノガ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    支柱式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
  • ノガ 石定盤スタンドセット ノガ

    ノガ 石定盤スタンドセット

    ノガ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】。石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
    特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
  • マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)

    マグネチックスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)249ゲージ別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-60Dアーム長さ(mm)30取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)

    デジタルハイトゲージ用ホルダアーム

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    鋼製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6C用部品 支柱 SK(新潟精機)

    SB-6C用部品 支柱

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-6C用の支柱です。
    用途SB-6C用の支柱として適合機種SB-6C支柱径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-6用部品 主柱 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 主柱

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SB-6用の主柱です。
    用途SB-6用の主柱として適合機種SB-6C、SB-6Bねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ12RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用スタンド