絞り込み
最小読取値(mm)
ブランド
- テクロック(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- SK(新潟精機)(11)
- 理研計測器(4)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- ユニセイキ(3)
- 大菱計器製作所(2)
- ノガ(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- TESA[測定用品](2)
- カネテック(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- 富永工作所(1)
- 土井精密ラップ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

SB-80P用部品 主柱
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-80P用の主柱です。用途SB-80P用の主柱として適合機種SB-80Pねじ径M8×P1.25柱径(mm)Φ14RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製コンパレーター
新潟理研測範(RSK)¥62,980税込¥69,2781個10日以内出荷ワークをテーブルに載せての円形の外形及び、厚み等の比較検査に最適です。用途比較検査。質量(kg)6テーブル寸法(mm)120×100支柱(mm)200×Φ25平面度(mm)5
ダイヤルコンパレーター(焼き入れ)
理研計測器¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷使用面は焼き入れ、精密研削仕上げです。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5125幅(mm)205質量(kg)7高さ(mm)48奥行(mm)120取付穴(mm)8主柱(mm)Φ27.8×220
ダイヤルコンパレーター
理研計測器¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷精密研削仕上げです。用途比較測定検査に。トラスコ品番487-5087幅(mm)90質量(kg)5高さ(mm)35奥行(mm)137取付穴(mm)8主柱(mm)Φ22×175
セラミックダイヤルスタンドUDA-100
ユニセイキ¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-0316質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)有り取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
セラミックダイヤルスタンドUD-150
ユニセイキ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-0315質量(kg)5精度0.003テーブル寸法(mm)70×80×15微動機構(調整範囲)無し取付ステム径(Φmm)8最大測定高さ(mm)200
グラナイトベーススタンド
テクロック¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から21日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。質量(kg)12.5タイプ角ネジアーム移動式有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベースススタンド
テクロック¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から45日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
アップライトスタンド
テクロック¥69,980税込¥76,9781個32日以内出荷・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。 ・小物部品の測定に適している小形スタンドです。 ・測定台はセラミック製。トラスコ品番816-7829質量(kg)3.9タイプ平行バネ式精密微動装置付有効移動範囲(mm)0~120試料台サイズ(mm)Φ60RoHS指令(10物質対応)対応
溝入測定台
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷7001-10に標準付属している平面測定台です。適合本体BSD-1X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101462
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。平面度(μm)(基準面)1.3微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)
ダイヤルコンパレーター(PH-3形)
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷から20日以内出荷ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。寸法(mm)テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(Φ×L): 26×170
ダイヤルコンパレーター(PH-2形)
大菱計器製作所¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷ブラケットが2ヶ付いております。パイプ、その他の肉厚測定に最適です。ベースは鋳鉄製です。ダイヤルケージは付属しておりません。寸法(mm)ベース(L×W×t): 180×200×50質量(kg)6.5測定範囲(mm)165柱寸法(Φ×L)(mm)28×220
標準型 グラナイトスタンド
テクロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。用途標準型トラスコ品番796-0140質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイトベーススタンド
テクロック¥91,980税込¥101,1781個33日以内出荷天然石のマイクログラナイトベースを使用平面度0.001/200mm以内滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースがさびないため保守が容易です仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm):150X200X50 ステム取付穴(mm):Φ8 有効移動範囲(mm):53~250アズワン品番65-3589-61
ブッシュ US-16B、22B、25共通 ZYシリーズ
テクロック¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷仕様適用機種:ブッシュΦ8 US-16B、22B、25共通アズワン品番65-3585-35
215シリーズ 小孔測定スタンドCSX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801台30日以内出荷シリンダゲージ(526シリーズ)で、小さなワークの孔を多量に測定する場合に便利なスタンドです。 平面測定台(Φ60mm)付です。測定台平面、測定台(Φ60mm)移動距離(mm)(測定台)38