絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.02(18)
- 0.05(61)
- 0.1(7)
- 1(2)
デプスバー(有・無)
- あり(1)
- なし(2)
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- KANON(中村製作所)(2)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)

インサイドTキャリパ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー無本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス