絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(8)
  • 200~400未満(6)
  • 600~800未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.05(8)
  • 0.1(3)
  • 1(2)
デプスバー(有・無)
  • あり(9)
  • なし(3)
校正証明書
  • -(5)
  • 付き(9)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • シンワ測定(20)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • エスコ(8)
  • ゼスト(8)
  • アズワン(7)
  • 松井精密(5)
  • KTC(4)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • SUN UP(3)
  • TRUSCO(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • SK11(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • JTC(1)
  • スワン[測定用品](1)
  • ナリカ(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(1)
100~200未満(8)
200~400未満(6)
600~800未満(2)
1000~2000未満(1)
  • プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)

    プラスチックノギス快段目盛タイプ

    SK(新潟精機)(53件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー本体寸法(mm)奥行6
  • ミニノギス SK(新潟精機)

    ミニノギス

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    手のひらにスッポリ収まります。
    用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
  • プレノギス SK(新潟精機)

    プレノギス

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量、コンパクトで携帯に便利。
    用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼質量(g)36タイプアナログ寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12デプスバー本体寸法(mm)奥行6最小内側測定長(mm)軽量、コンパクトで携帯に便利な小型ノギスです。本体高さ(mm)80本体幅(mm)205
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • 標準ポケットノギス SK(新潟精機)

    標準ポケットノギス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
  • インサイドTキャリパ SK(新潟精機)

    インサイドTキャリパ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
  • ロングジョウノギス SK(新潟精機)

    ロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
    用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質(本体)ステンレスタイプアナログデプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーM型ノギス 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス 快段目盛

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LRノギス SK(新潟精機)

    LRノギス

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
    用途外側・内側・段差・深さ測定最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ仕上シルバーデプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    基本性能を追求したスタンダードモデルです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 M型標準ノギスです。 バーニヤ一体タイプで目盛も見やすいです。 反射しにくい、シルバー仕上げです。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプアナログデプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー標準型ノギス SK(新潟精機)

    シルバー標準型ノギス

    SK(新潟精機)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。 シルバー仕上げです。
    用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • 目盛付内外兼用キャリパ SK(新潟精機)

    目盛付内外兼用キャリパ

    SK(新潟精機)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
  • ノギス SK(新潟精機)

    ノギス

    SK(新潟精機)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)200最小表示量(mm)0.05付属品PCケース仕様デプスバー材質(本体)ステンレス質量(g)210寸法F(mm)31寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法C(mm)19精度(mm)±0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行8寸法G(mm)17本体高さ(mm)90.5(寸法B)本体幅(mm)290(寸法A)
  • 快段目盛ノギス SK(新潟精機)

    快段目盛ノギス

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

標準型ノギス