絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(3)
デプスバー(有・無)
  • あり(2)
  • なし(3)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(321)
  • KANON(中村製作所)(28)
  • SK(新潟精機)(24)
  • INSIZE(インサイズ)(12)
  • シンワ測定(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • エスコ(3)
  • マグネスケール(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • マール社(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~400未満(2)
  • Bluetoothデジタルノギス テクロック

    Bluetoothデジタルノギス

    テクロック
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(mm)±0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルノギス テクロック

    Bluetoothデジタルノギス

    テクロック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルピッチノギス テクロック

    Bluetoothデジタルピッチノギス

    テクロック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台ほか
    47日以内出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.01データ出力Bluetooth電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60最大移動速度(m/sec)2.5繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA指示誤差(mm)±0.03動作温度範囲(℃)5~40

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)