絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 100~200未満(24)
  • 200~400未満(34)
  • 400~600未満(3)
  • 600~800未満(6)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • ステンレス(20)
最小表示量(mm)
  • 0.01(51)
  • 0.1(1)
デプスバー(有・無)
  • あり(17)
  • なし(13)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(34)
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(377)
  • SK(新潟精機)(39)
  • シンワ測定(26)
  • エスコ(18)
  • INSIZE(インサイズ)(13)
  • ムラテックKDS(9)
  • ノガ(8)
  • マール社(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • テクロック(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • マグネスケール(3)
  • SK11(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • KTC(2)
  • 東栄工業(2)
  • 松井精密(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(1)
100~200未満(24)
200~400未満(34)
400~600未満(3)
600~800未満(6)
1000~2000未満(1)
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    62,980税込69,278
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウロバノギス

    KANON(中村製作所)
    68,980税込75,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1セットほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    81,980税込90,178
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
  • 長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)

    長尺デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)
  • デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)

    デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
    最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
  • デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    79,980税込87,978
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
    用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー
  • Eピークノギス KANON(中村製作所)

    Eピークノギス

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
    用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
  • デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)

    デジタル丸穴ピッチノギス600mm

    KANON(中村製作所)
    189,800税込208,780
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
  • 上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
    用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー
  • ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信ノギス

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます。 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
    電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
  • デジタルネックノギス KANON(中村製作所)

    デジタルネックノギス

    KANON(中村製作所)
    86,980税込95,678
    1本
    3日以内出荷
    2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
  • 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    66,980税込73,678
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
  • デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)

    デジタルポイントノギス

    KANON(中村製作所)
    33,980税込37,378
    1本ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
  • プラステン20 KANON(中村製作所)

    プラステン20

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
  • デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本
    8日以内出荷
    小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
    質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    75,980税込83,578
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1本
    30日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
    仕様メーカーコード:170203、コード番号:834-5395適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:64、内側用ジョウ:20全長(mm)396タイプ送信機内蔵タイプ測定範囲(mm)0~300電源CR2032 1個器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 中国語版校正証明書付 E-FWシリーズ

    KANON(中村製作所)
    60,980税込67,078
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(中国語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス 英語版校正証明書付 EFWシリーズ

    KANON(中村製作所)
    60,980税込67,078
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正(英語)
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    57,980税込63,778
    1本
    11日以内出荷から14日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
    適合機種受信機:USB-K1×1個(付属)セット内容ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2厚さ(mm)外側用ジョウ:40、内側用ジョウ:17タイプ送信機内蔵タイプ電源CR2032×1器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり送信距離(m)約5(見通しで)校正証明書一般校正
  • デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    デジタルノギス 600mm 中国語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    85,980税込94,578
    1本
    11日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
    仕様メーカーコード:170158、コード番号:392-2928厚さ(mm)外側用ジョウ:89、内側用ジョウ:38測定範囲(mm)0~600電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-57デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)

    デジタルノギス 600mm 英語版校正証明書付

    KANON(中村製作所)
    85,980税込94,578
    1本
    11日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。大型被測定物の測定に。(内側・外側)
    仕様メーカーコード:170158、コード番号:392-2928厚さ(mm)外側用ジョウ:89、内側用ジョウ:38測定範囲(mm)0~600電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01アズワン品番61-1851-58-56デプスバー(有・無)なし校正証明書一般校正(英語)
  • 上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス 中国語版校正証明書付 ULJシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • 上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
  • 最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ KANON(中村製作所)

    最大値・最小値ホールドデジタルピタノギス 校正証明書付 EPEAKシリーズ

    KANON(中村製作所)
    20,980税込23,078
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
    材質ステンレス(SUS420J2)最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    デジタルピタノギス 中国語版校正証明書付 E-PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
    最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ KANON(中村製作所)

    デジタルピタノギス 英語版校正証明書付 E-PITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
    最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正(英語)
  • ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    2つの同径穴ピッチが直読で測定できます。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に最適。付属品USB受信機 USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01デプスバー適合穴径(Φmm)3~19ジョウ寸法(mm)35
  • ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
    角度(°)40最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)35器差(mm)±0.05最大穴径(mm)19使用電池CR2032寸法E(Φmm)2最小穴径(mm)3
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)