絞り込み
デプスバー(有・無)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK(新潟精機)・全晴・エスコ・INSIZE(インサイズ)・松井精密・東栄工業・アロン[制御・計測]・はくでん・大見工業・テクノプラン・EIGERTOOL(アイガーツール)・丸井計器・Clover(クロバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
ケガキゲージ 普通型 松井精密ケガキゲージ 普通型松井精密
14,980税込16,478
1個
当日出荷から40日以内出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)0.05
ケガキゲージ 目盛付き モノタロウケガキゲージ 目盛付きモノタロウ(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。 先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。 バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。測定範囲(mm)300最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)410器差(mm)0.05ベース寸法(mm)100
ケガキゲージ Clover(クロバー)ケガキゲージClover(クロバー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール角度(°)測定可能:45・90
C面ノギス 東栄工業C面ノギス東栄工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
ケガキゲージ 先端目盛付 松井精密ケガキゲージ 先端目盛付松井精密(1件のレビュー)
20,380税込22,418
1個
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。
最小読取値(mm)0.05先端幅(mm)(主尺)100
半径測定器 Rキャリパー 丸井計器半径測定器 Rキャリパー丸井計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
カードノギス EIGERTOOL(アイガーツール)カードノギスEIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
用途曲面測定材質ステンレスエッチング加工仕上げ厚さ(mm)0.3測定範囲10cm質量(g)6本体寸法(mm)86×54×0.3アズワン品番64-9370-92
ケガキノギス用スクライバー アロン[制御・計測]ケガキノギス用スクライバーアロン[制御・計測]
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケガキノギス用の交換本尺ジョウです。
左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)左勝手デジタルノギスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品PCケース材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属最小読取値(mm)0.01デプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定にデプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)±30特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
パスゲージ 松井精密パスゲージ松井精密
16,980税込18,678
1個
当日出荷から40日以内出荷
超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
用途墨付け精度(mm)0.05
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
デジタルポイントノギス SK(新潟精機)デジタルポイントノギスSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
デジタルダンチノギス フラットタイプ 全晴デジタルダンチノギス フラットタイプ全晴
35,980税込39,578
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
最も標準的なダンチノギスです。ホールド機能付きオートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個タイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
ケガキゲージ KW-200 大見工業ケガキゲージ KW-200大見工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。仕様コラム 400mmまで使用できますトラスコ品番357-3046最大測定長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ)536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アーム関節RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
ケガキゲージ SK(新潟精機)ケガキゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
コラムゲージ 厚さ11/33/52mm 松井精密コラムゲージ 厚さ11/33/52mm松井精密(2件のレビュー)
26,380税込29,018
1個
当日出荷
副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1個ほか
8日以内出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプグループ用
インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)インサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
タイプ標準
ケガキノギス SK(新潟精機)ケガキノギスSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・サッシ業、製缶業者様おすすめ、これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。・内、外側測定面に超硬チップ付です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・反射しにくいシルバー仕上げです。
用途・外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に付属品PCケース材質●本体:ステンレス●測定面:超硬チップタイプアナログ本体寸法(mm)W236×H67×D8本体質量(g)150最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)150器差(mm)±0.05デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルダンチノギス 3点支持タイプ 全晴デジタルダンチノギス 3点支持タイプ全晴
47,980税込52,778
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が3点球になっているダンチノギスです。ホールド機能付きオートオフ機能付き(約20分)
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書、テスト用電池(CR2032)1個材質(本体)SUSタイプデジタル測定範囲(mm)±15電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定子テーパー/先端R0.5(SUS)デプスバー(有・無)なし
アナログダンチノギス フラットタイプ 全晴アナログダンチノギス フラットタイプ全晴
23,980税込26,378
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
アナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
アナログダンチノギス 3点支持タイプ 全晴アナログダンチノギス 3点支持タイプ全晴
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
接地面が3点球になっているアナログタイプのダンチノギスです。
用途段差・高さ・深さの測定に。付属品ケース、説明書・保証書タイプアナログ測定子テーパー/先端R0.5(SUS)
デジタルダンチノギス専用測定子 全晴デジタルダンチノギス専用測定子全晴
5,598税込6,158
1個
15日以内出荷
デジタルダンチノギス専用の測定子交換用に。
デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)デジタルケガキゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.08mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75
デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギスMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1台ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途端面穴間距離測定最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大応答速度無制限デプスバーなしシリーズ573種別端面~穴中心距離測定保護等級IP67適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)デジタルケガキゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)ベース:0.07デプスバー機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)入力端子間抵抗約20分
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ)552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GLMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ケガキノギス(バーニヤタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)
最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタルオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
37,980税込41,778
1個
100日以内出荷
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)デジタル穴ピッチオフセットノギスINSIZE(インサイズ)
49,980税込54,978
1個
100日以内出荷
本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。
用途用途:穴の中心間の距離測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
ケガキゲージ はくでんケガキゲージはくでん
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
バーニア付きの目盛りにより精密な直線ケガキが可能です。幅広いベースで安定してケガキができ、微調整機構により再現性の高いマーキングが可能です。定盤上や鋼材への罫書き作業に適し、視認性の高い目盛りで作業効率が向上します。
用途ケガキ作業に材質ステンレス鋼幅(mm)【ベース尺】100
C面ノギス はくでんC面ノギスはくでん
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
先端部はC面測定に配慮した形状となっており、一般的なノギスでは測りにくい面取り部の測定に対応します。バーニヤ目盛により、C面寸法の細かな違いを読み取ることができます。
付属品保護ケース全長(mm)125質量(g)200測定範囲(mm)0.02~19.00最小読取値(mm)0.02

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

特殊用途ノギス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら