絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(6)
- 200~400未満(15)
- 400~600未満(6)
- 600~800未満(6)
- 1000~2000未満(5)
- 2000以上(2)
デプスバー(有・無)
- なし(4)
最小表示量(mm)
- 0.01(3)
- 0.02(13)
- 0.05(9)
校正証明書
- -(4)
- 付き(23)
材質
- ステンレス(3)
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(16)
- 全晴(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 松井精密(4)
- 東栄工業(2)
- はくでん(2)
- 大見工業(1)
- テクノプラン(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 丸井計器(1)
- Clover(クロバー)(1)
- アロン[制御・計測](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(6)
200~400未満(15)
400~600未満(6)
600~800未満(6)
1000~2000未満(5)
2000以上(2)

丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴ピッチ測定、端面穴間距離測定測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15材質ステンレス(SUS420J2)質量(kg)3.15寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
短脚ノギス300mm
KANON(中村製作所)¥61,980~税込¥68,178~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷質量(g)210測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
短脚ノギス200mm
KANON(中村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)180測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
工作用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1.4測定範囲(mm)700器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
工作用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
検査用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥439,800~税込¥483,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
検査用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥389,800~税込¥428,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1.2測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm
KANON(中村製作所)¥87,980~税込¥96,778~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)10~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm
KANON(中村製作所)¥92,980~税込¥102,278~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)5~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー600mm
KANON(中村製作所)¥86,980~税込¥95,678~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.48器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー500mm
KANON(中村製作所)¥85,980~税込¥94,578~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.35器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー450mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.18器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー300mm
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)500器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
直読式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10