絞り込み
校正証明書
- -(24)
- 付き(103)
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,016)
- A&D(エー・アンド・デイ)(695)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(623)
- ホーザン(611)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(386)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(304)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(296)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)

ロングジョウノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1本ほか当日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
直読式デジタル丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥65,980~税込¥72,578~1台ほか当日出荷から9日以内出荷1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途あらゆる加工現場の測定に。材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
細穴用デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1本ほか当日出荷から9日以内出荷デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途等径穴の間隔測定に最適です。
ロングジョウロバノギス
KANON(中村製作所)¥68,980~税込¥75,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)有
長尺デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか翌々日出荷から13日以内出荷スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1セットほか翌々日出荷から9日以内出荷パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
デジタル両丸口ノギス
KANON(中村製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW
KANON(中村製作所)¥69,980~税込¥76,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
E-ピタノギス
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。用途挽物加工物の測定に。全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー無寸法G(mm)8測定長(mm)400許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)無最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
デジタル極細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
シクネススケール
KANON(中村製作所)¥86,980~税込¥95,678~1セットほか当日出荷から10日以内出荷隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
フック付きデジタルデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか当日出荷から10日以内出荷フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
押引ばねばかり(テンションゲージ)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
デジタル丸穴ピッチノギス600mm
KANON(中村製作所)¥189,800~税込¥208,780~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
トルクアナライザー用アタッチメントAT-2
KANON(中村製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から9日以内出荷拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
直読式デジタルポイントインサイドノギス
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
上下限設定デジタルノギス
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有
デジタルロングジョウノギス
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から9日以内出荷外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
ワイヤレスデータ送信ノギス
KANON(中村製作所)¥159,800~税込¥175,780~1本6日以内出荷「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます。 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
デジタルネックノギス
KANON(中村製作所)¥86,980税込¥95,6781本3日以内出荷2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
プラステン20
KANON(中村製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥83,980税込¥92,3781本8日以内出荷小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”
KANON(中村製作所)¥67,980~税込¥74,778~1個44日以内出荷締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。精度±3%
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”
KANON(中村製作所)¥46,980~税込¥51,678~1本34日以内出荷自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。用途ボルトの締め忘れ防止に。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)精度±3%
ダイヤル形トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷コンパクトで手にフィットします。楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。用途検査用にピッタリのトルクレンチ。トラスコ品番808-6649材質カーボンスチール(STKM13A)全長(mm)955差込角(mm)19.05精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”
KANON(中村製作所)¥45,980税込¥50,5781本19日以内出荷自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら
KANON(中村製作所)¥98,980税込¥108,8781本翌々日出荷この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4