絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
- KANON(中村製作所)(32)
- SK(新潟精機)(18)
- 全晴(9)
- エスコ(8)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 松井精密(4)
- 東栄工業(2)
- アロン[制御・計測](2)
- はくでん(2)
- 大見工業(1)
- テクノプラン(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 丸井計器(1)
- Clover(クロバー)(1)
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・KANON(中村製作所)・SK(新潟精機)・全晴・エスコ・INSIZE(インサイズ)・松井精密・東栄工業・アロン[制御・計測]・はくでん・大見工業・テクノプラン・EIGERTOOL(アイガーツール)・丸井計器・Clover(クロバー)
商品豆知識
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む

デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途端面穴間距離測定最小表示量(mm)0.01種別端面~穴中心距離測定シリーズ573量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67デプスバーなし位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.01種別穴中心間測定シリーズ573量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~9.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
デジタルケガキゲージ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー無機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)無入力端子間抵抗約20分
マンホール段差測定器 ホールマン
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。用途マンホールの段差測定に器差(mm)±0.2寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0測定値65mm(取付曲尺長手-143)
ネックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷凹部の肉厚などの外径が測定出来ます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.05
俯瞰デジタル丸穴ピッチノギス E-RF
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)ジョウ:32質量(g)500測定範囲(mm)16~300器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無適合穴径(Φmm)3~14メーカー商品コード171121
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B
KANON(中村製作所)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.01使用電池SR44デプスバー(有・無)無RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
ブレードノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~200最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
ポイントネックノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1台ほか8日以内出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05
短脚ノギス300mm
KANON(中村製作所)¥61,980~税込¥68,178~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷質量(g)210測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
短脚ノギス200mm
KANON(中村製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)180測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
KANON(中村製作所)¥97,980~税込¥107,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(g)550タイプデジタル使用電池SR44 1個
工作用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥249,800~税込¥274,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1.4測定範囲(mm)700器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
工作用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥219,800~税込¥241,780~1本6日以内出荷から61日以内出荷質量(kg)1測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
検査用フランジノギス700mm
KANON(中村製作所)¥439,800~税込¥483,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)約1.6寸法L(mm)12寸法A(mm)900寸法F(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)135.5寸法C(mm)115最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.06最小表示(mm)0.02寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)Φ8、Φ14、Φ20、Φ30測定長(mm)33~700最大許容誤差(μm)MPE:±60RoHS指令(10物質対応)対応特性フランジ溝測定用ノギスです。JPI規格、測定子は4つ付属。寸法H(°)46寸法E(°)23
検査用フランジノギス300mm
KANON(中村製作所)¥389,800~税込¥428,780~1本6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1.2測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドノギス200mmジョウ長さ76mm
KANON(中村製作所)¥87,980~税込¥96,778~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷質量(g)320測定範囲(mm)10~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
インサイドノギス200mmジョウ長さ56mm
KANON(中村製作所)¥92,980~税込¥102,278~1セットほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)300測定範囲(mm)5~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー600mm
KANON(中村製作所)¥86,980~税込¥95,678~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.48器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー500mm
KANON(中村製作所)¥85,980~税込¥94,578~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.35器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー450mm
KANON(中村製作所)¥75,980~税込¥83,578~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(kg)1.18器差(mm)±0.05最小表示(mm)0.02
ロングジョウバーニャキャリパー300mm
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本ほか6日以内出荷から10日以内出荷質量(g)500器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02
ブレードノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか3日以内出荷から60日以内出荷ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.05デプスバー有
536シリーズ フックノギスNT17
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1台ほか12日以内出荷から30日以内出荷円筒内径の段差部が測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)外側0~200、内側2~200最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.03
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。 ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01
直読式丸穴ピッチノギス
KANON(中村製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から10日以内出荷丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01器差(mm)±0.05寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無適合穴径(Φmm)1~10
スイベルノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷スライダのジョウが回転式(スイベル)になっており、段付部の測定が正確に出来ます。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバー有
管用ノギス
Mitutoyo(ミツトヨ)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか12日以内出荷から30日以内出荷パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。器差(mm)±0.05
インサイドノギスNTシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980~税込¥63,778~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプポイント用
ケガキゲージ
INSIZE(インサイズ)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷用途円、等分割のケガキ材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ、先端部焼入測定範囲(mm)51~300目量(mm)0.1精度(mm)±0.1