絞り込み
校正証明書
最小表示量(mm)
デプスバー(有・無)
ブランド
モノタロウ・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK(新潟精機)・KANON(中村製作所)・シンワ測定・エスコ・ムラテックKDS・テクロック・信越精密・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・TRUSCO・Yanagisawa・オーミヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥128~税込¥141~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番135427
  • ノギス部品イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番108056
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ミツトヨ品番100951
  • クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品 オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギスアタッチメント SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメント

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
    用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストスケールディップス SK(新潟精機)

    アジャストスケールディップス

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
    用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に材質アルミ本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18適合幅(mm)【スケール】40以下デプスバー(有・無)ありRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【スケール】2以下
  • ノギス検査セット SK(新潟精機)

    ノギス検査セット

    SK(新潟精機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
    用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
  • USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/SD,ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
  • ノギマイクロスタンド TRUSCO

    ノギマイクロスタンド

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
    用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
  • 542シリーズディスプレイユニットECカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    542シリーズディスプレイユニットECカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
    付属品ACアダプタ・ゴム足質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40(20~80%RH非結露)電源専用ACアダプタNo.526688最小表示量(mm)0.01/0.001量子化誤差±1カウント出力方式パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替入力方式プリセット、表示ホールド(公差判定出力時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×84.6表示範囲(mm)±9999.99/±999.999:最大保存温度範囲(℃)-10~50(20~80%RH非結露)公差判定表示3段階LED表示(橙、緑、赤)公差判定出力OK、+NG、-NG(オープンコレクタ)ミツトヨ品番542-007
  • ノギス部品クランプネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品クランプネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミツトヨ品番134586
  • ノギス部品オシネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品オシネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番132636
  • コネクタキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)

    コネクタキャップ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
  • ユビカケ N30 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユビカケ N30

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥469税込¥516
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番905193
  • ミニプラグフットペダル SK(新潟精機)

    ミニプラグフットペダル

    SK(新潟精機)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
    用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込材質本体:ABS型モーメンタリ※踏込時ケーブル長(m)2本体質量(g)95コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ用測定子 SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子です。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス70mm用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    11日以内出荷
  • ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニットSD-G

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
    最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
    適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス部品 SK(新潟精機)

    ノギス部品

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    適合本体DT-150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
    電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニット(横形単機能タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
    繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
  • ノギコン SK(新潟精機)

    ノギコン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥128~税込¥141~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミツトヨ品番135426
  • ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ノギス部品セットネジ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ミツトヨ品番132635
  • 変換プラグ(Zカウンタ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    変換プラグ(Zカウンタ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    多機能カウンタへの接続用プラグ
    適合Zカウンタ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA196
  • アーム Mitutoyo(ミツトヨ)

    アーム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥209税込¥230
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09GAA073
  • イタバネ Mitutoyo(ミツトヨ)

    イタバネ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1台
    当日出荷
    ミツトヨ品番144231
  • ローラー D15 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ローラー D15

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299税込¥329
    1台
    3日以内出荷
    ミツトヨ品番141771
  • デジタルノギスオプション 電池蓋セット ムラテックKDS

    デジタルノギスオプション 電池蓋セット

    ムラテックKDS
    ¥629税込¥692
    1セット
    4日以内出荷
    カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。
    用途デジタルノギス用電池蓋に。付属品止めネジ2個トラスコ品番700-3166
  • カーボンファイバー製デジタルノギスオプション 電池蓋 ムラテックKDS

    カーボンファイバー製デジタルノギスオプション 電池蓋

    ムラテックKDS
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    カーボンファイバー製デジタルノギスの電池蓋です。
    用途カーボンファイバー製デジタルノギス用電池蓋に。トラスコ品番700-3165
  • デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機)

    デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ

    SK(新潟精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。先端超硬チップ付です。
    用途デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバに適合機種DHG-35M、DHG-60M材質本体:ステンレス、先端:超硬チップ本体寸法(mm)W76×H12×D7本体質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギスアタッチメントN-5AS用ホルダ SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメントN-5AS用ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    ノギスアタッチメント用のピンタイプ測定子ホルダです。
    用途ノギスアタッチメント用の交換ホルダに適合機種N-5AS(ピンタイプ測定子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用スクライバ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用スクライバ

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
    用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
    用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W5×H23×D10本体質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品