絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(2)
- 200~400未満(1)
- 400~600未満(1)
ブランド
- マール社
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- TESA[測定用品](4)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- ベイカー(BAKER)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- はくでん(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(3)
100~200未満(2)
200~400未満(1)
400~600未満(1)

指示スナップゲージ840FS
マール社¥569,800~税込¥626,780~1台当日出荷から9日以内出荷マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。用途円柱ワークピース用。セット内容木製ケース、アーレンキー2018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付け用アタッチメント
マール社¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から9日以内出荷特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。質量(g)622018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル
マール社¥66,980税込¥73,6781個当日出荷取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。質量(g)182018年トラスコ掲載ページ1 1235
万能測定プローブ 指示器別売
マール社¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235