絞り込み
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

インサイドマイクロメータ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から15日以内出荷測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。用途内側寸法の測定タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8最小読取値(mm)0.01主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
『アナログ外側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準外側マイクロメータ
- カウント外側マイクロメータ
- 替アンビル式アナログ外側マイクロメータ
- キャリパー型アナログ外側マイクロメータ