絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(10)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001
- 0(1)
- 0.005(5)
- 0.01(1)
校正証明書
- -(2)
- 付き(5)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
商品豆知識

ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途内径の精密測定。質量(kg)0.06
ホールテスト/368-003/ E1シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥135,800~税込¥149,380~1個15日以内出荷から36日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)測定範囲(mm)3~4目量(mm)0.001校正証明書一般校正
ホールテスト/368-002/ D2シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥166,800~税込¥183,480~1個18日以内出荷から36日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。HT-8R~HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002)測定範囲(mm)2.5~3目量(mm)0.001校正証明書一般校正
デジタルSラインマイクロ
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥349,800税込¥384,7801セット当日出荷セット内容本体3~4mm 1本4~5mm 1本5~6mm 1本セットリングΦ4mm 1個Φ5mm 1個六角棒スパナ 1本測定範囲(mm)3~6目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
ホールテストセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷セット内容本体2~2.5mm 1本2.5~3mm 1本セットリングΦ2.5mm 1個 六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001寸法L1(mm)158寸法a(mm)13寸法b(mm)21寸法c(mm)13.8
368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001
368シリーズ ホールテスト (二・三点式内側マイクロメータ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか4日以内出荷から92日以内出荷堅ろう緻密な構造です。盲穴の底面近くまで測れます。測定面は、超硬合金チップを使用していますので、優れた耐久性を持っています。深穴の測定も可能です。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001寸法a(mm)-器差(mm)0.002(※測定子が全面当たりの場合です。)寸法b(mm)-寸法c(mm)2
2点式ホールテスト
INSIZE(インサイズ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷用途内側の寸法測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-4準拠タイプ2点式、A寸法a(mm)-最小読取値(mm)0.001器差(mm)0.006寸法b(mm)-寸法c(mm)-
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷堅牢で緻密な構造です。測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。セット内容本体2~2.5mm1本、2.5~3mm1本、セットリング(Φ2.5)1個、六角棒スパナ1本測定範囲(mm)2~3目量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番368-906
『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型内側マイクロ
- 棒状マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
- スモールホールゲージ・テレスコーピングゲージ
- 替えロッド形内側マイクロメータ
- ボアマチック