絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
- エスコ(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
- TESA[測定用品](1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(1)

デジタルポイントマイクロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4