絞り込み
校正証明書
- -(2)
- 付き(3)
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001
- 0.01(2)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

指示マイクロメータ(510-141
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか30日以内出荷から92日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様押しボタン:左側参考インジケータの指示範囲(mm) ±0.06、押しボタン左側 インジケータの指示バラツキ(μm)0.4種別指示マイクロ質量(g)530測定範囲(mm)0~25シリーズ510寸法d(mm)31.5目量(mm)0.001(マイクロメータヘッド/インジケータ)寸法t(mm)16.4測定力(N)5~10平面度(μm)0.3寸法b(mm)25保護等級IP54平行度(μm)0.6スピンドルの送り誤差(μm)3指示誤差(μm)1(インジケータ部)
スナップメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
指示マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1台ほか当日出荷から60日以内出荷多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。