絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(4)
最小表示量(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(2)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50未満(4)

クリンプハイトマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 圧着端子のクリンプハイト測定用定圧装置付 保護等級IP65の防水デジマチックマイクロメータ仕様。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~20最小表示量(mm)0.001保護等級IP65ミツトヨ品番342-271-30
ユニマイクロ (117シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から30日以内出荷アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子、平測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3器差(μm)±4
147シリーズ カンシームマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から30日以内出荷罐のフチの幅、高さ、深さ測定用です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
デジマチッククリンプハイトマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷から40日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応