42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
  • 治具 クリンプハイトチェック治具 日本製線

    治具 クリンプハイトチェック治具

    日本製線
    69,980税込76,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)使用場所屋内
  • デジタルクリンプハイトマイクロメータ INSIZE(インサイズ)

    デジタルクリンプハイトマイクロメータ

    INSIZE(インサイズ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途圧着端子のクリンプハイト測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004
カンシーム・ハブ・ワイヤ・クリンプハイト・ユニマイクロ