絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(35)
  • 50~100未満(5)
最小表示量(mm)
  • 0.0001(2)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(5)
  • 0.002(5)
  • 0.004(1)
  • 0.005(2)
  • 0.01(25)
  • 0.02(1)
校正証明書
  • -(28)
  • 付き(33)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • SK(新潟精機)(15)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • マール社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(5)
50未満(35)
  • マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,698税込7,368
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,298税込8,028
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から92日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
  • マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
  • マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
  • マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小形/計量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
  • マイクロメータヘッド (151シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (151シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
    目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
    仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,498税込8,248
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
    仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
    仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
  • マイクロメーターヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメーターヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    目量(mm)0.01器差(μm)±2
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応 Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) XYテーブル対応

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷から92日以内出荷
    XYテーブル専用に開発された、マイクロメータヘッドです。
    測定範囲(mm)0~25器差(μm)±2ステム形状ストレート
  • マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
    目量(mm)0.01
  • マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (197シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。 2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)
    測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.005先端形状平面(超硬合金チップ付)
  • マイクロメータヘッド (150シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (150シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,598税込7,258
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。
    測定範囲(mm)0~25
  • マイクロメータヘッド (153シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (153シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロメータヘッド (152シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド (152シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。
    測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.002先端形状平面(超硬合金チップ付)器差(μm)±2ステム形状ナット付ステム
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,598税込7,258
    1台
    翌々日出荷
    ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
    目量(mm)0.01器差(μm)±2
  • マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド 148シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    6,998税込7,698
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。
    測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
  • 153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。 スピンドルは直進式です。
    測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.0005(バーニヤ)器差(mm)広範囲±1、狭範囲±0.5先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
  • 151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    9日以内出荷から90日以内出荷
    スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
  • 152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷から30日以内出荷
    大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
    目量(mm)0.002ステム形状ストレート
  • 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,780税込16,258
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
  • 110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    極微動のできるマイクロメータヘッドです。
    ステム形状ナット付
  • 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
    測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応

マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ式マイクロメータヘッド