絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(18)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.0001(1)
- 0.001(3)
- 0.002(3)
- 0.01(14)
校正証明書
- -(17)
- 付き(18)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)
- SK(新潟精機)(15)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- マール社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(18)

マイクロメータヘッド(標準形)超小形タイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から92日以内出荷小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,698~税込¥7,368~1台ほか当日出荷から45日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から90日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から60日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~25シリーズ150硬度(測定面)90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上)目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)短測定範囲
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,898~税込¥6,488~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から90日以内出荷測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~15シリーズ149硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±2
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。仕様測定面:ラップ仕上げ質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR3)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から92日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応位置クランプねじ:基線位置
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から90日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能形)MHF極微動用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から92日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。目盛仕様正目盛ステム形状ナット付
マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ151硬度(測定面)90HRA以上目量(mm)0.01(0.001/バーニャ付き)表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面、ラチェットなし材質(測定面)超硬合金チップ
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から45日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.002表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~6.5シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から45日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド (153シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
『マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ式マイクロメータヘッド
- デジタル式マイクロメータヘッド