53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)
7,998税込8,798特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
素早い送り位置決めが可能なスピンドルピッチ1mmのマイクロメータヘッドです。 ねじ山が大きいので耐荷重にも優れています。
目量(mm)0.01先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1台ほか
9日以内出荷から90日以内出荷
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。
目量(mm)0.002ステム形状ストレート
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)3全長(mm)108先端形状球面(SR4)ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10目量(mm)0.01先端形状平面主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02最大許容誤差(μm)5全長(mm)32ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4先端形状球面(SR4)RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から30日以内出荷
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)Mitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
ステム形状ナット付
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ)150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から40日以内出荷
測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ150先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
スモールマイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)スモールマイクロメータヘッドINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
マイクロメータヘッド INSIZE(インサイズ)マイクロメータヘッドINSIZE(インサイズ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
仕様DIN863-2準拠測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(mm)0.003

マイクロメータヘッド』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ式マイクロメータヘッド