絞り込み
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(7)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(3)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.01(6)
  • 0.1(8)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(10)
測定力(N)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 5(8)
  • 9(1)
  • 10(1)
ブランド
  • テクロック
  • Peacock(尾崎製作所)(5)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • トリモス(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1未満(1)
10~20未満(2)
20~50未満(7)
50~100未満(11)
100~200未満(3)
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • 外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック

    外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J

    テクロック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
  • ダイヤルパイプゲージ テクロック

    ダイヤルパイプゲージ

    テクロック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
    仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
  • 0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
  • 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
    目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
  • スイフトゲージ テクロック

    スイフトゲージ

    テクロック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    0.01mm-20mmスイフトゲージ
    仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240測定範囲(mm)20目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    9日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1

    テクロック
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4 テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4

    テクロック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    40日以内出荷
  • Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ

    テクロック
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
  • Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック

    Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ

    テクロック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
  • 一回転未満ダイヤルゲージ テクロック

    一回転未満ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    質量(g)170測定範囲(mm)0.08最小表示量(mm)0.0005
  • 一回転未満キャリパゲージ テクロック

    一回転未満キャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    9日以内出荷から30日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)1.4指示誤差±20μm
  • ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1セットほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
    タイプ測定子固定タイプ測定力(N)5以下
  • ダイヤルキャリパ テクロック

    ダイヤルキャリパ

    テクロック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
    目量(mm)0.1測定力(N)5以下指示誤差±0.1
  • アームスライド式キャリパゲージ テクロック

    アームスライド式キャリパゲージ

    テクロック
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    62日以内出荷
    ●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
    質量(g)380測定力(N)7~9アーム長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内側ダイヤルキャリパー テクロック

    内側ダイヤルキャリパー

    テクロック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    5日以内出荷から24日以内出荷

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルキャリパゲージ