9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット&ブラインドリベッターセット JTC

    ナット&ブラインドリベッターセット

    JTC
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
    用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
  • ちょっとナッターセット SK11

    ちょっとナッターセット

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
    用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
  • ナットリベット BIGMAN(ビッグマン)

    ナットリベット

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • リベッター&ナッター PICUS(大洋精工)

    リベッター&ナッター

    PICUS(大洋精工)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
    用途リベット、ナットかしめ用セット内容マンドレル4M、5M付全長(mm)270質量(g)615
  • リベッター&ナッター SK11

    リベッター&ナッター

    SK11(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
    用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8ナット径M4×0.7・M5×0.8
  • ねじセッティングツールキット エスコ

    ねじセッティングツールキット

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
  • チェーンカット&リベットツール HASCO

    チェーンカット&リベットツール

    HASCO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
  • 520用ケース圧入ピン HASCO

    520用ケース圧入ピン

    HASCO
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
  • カシメピン HASCO

    カシメピン

    HASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷

リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります

リベッター/ナッター兼用