絞り込み

ナット&ブラインドリベッターセット
JTC¥21,900税込¥24,0901個当日出荷ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
ちょっとナッターセット
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。セット内容エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ材質ちょっとナッター:スチール適正かしめ板厚MAX(mm)2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)適正かしめ板厚MIN(mm)0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)下穴径(Φmm)7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)適合ねじM5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
リベッター&ナッター
PICUS(大洋精工)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。用途リベット、ナットかしめ用全長(mm)270質量(g)615セット内容マンドレル4M、5M付
リベッター&ナッター
SK11(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷この1丁でカシメとナット止めができます。 鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。 ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。 ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。 サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8ナット径M4×0.7・M5×0.8
チェーンカット&リベットツール
HASCO¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。 高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。












![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)