絞り込み
段数
- 6
- 2(19)
- 3(22)
- 4(19)
- 5(8)
- 7(4)
- 8(3)
高さ(m)
- 1.0~1.5未満(3)
- 1.5~2.0未満(4)
材質
- アルミ(5)
最大使用荷重(kg)
- 120(1)
- 150(4)
収納寸法・幅(mm)
- 480(1)
- 540(1)
- 689(1)
- 1006(1)
天板寸法・幅(mm)
- 250(1)
- 283(1)
- 367(1)
- 550(1)
250・283・367・550
踏ざん踏面幅(mm)
- 43(1)
- 60(1)
- 130(1)
43・60・130
収納寸法・奥行(mm)
- 115(1)
- 130(1)
- 164(1)
- 189(1)
115・130・164・189
設置寸法・幅(mm)
- 1006~1083(1)
1006~1083
天板寸法・奥行(mm)
- 250(2)
- 400(1)
- 500(1)
250・400・500
設置寸法・奥行(mm)
- 1165(1)
1165
収納寸法・高さ(mm)
- 1920(1)
- 1977(1)
- 2165(1)
- 2578(1)
1920・1977・2165・2578
踏ざん間隔(mm)
- 80.2(1)
- 220(1)
80.2・220
ブランド
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- ナカオ(1)
- 長谷川工業(1)
- ピカコーポレイション(1)
アルインコ・エスコ・ナカオ・長谷川工業・ピカコーポレイション
「段数」から絞り込む
2(19)
3(22)
4(19)
5(8)
6
7(4)
8(3)

アルミ製踏台 Hailo L-80型 (上枠付)
長谷川工業(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から翌日出荷上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)130踏ざん間隔(mm)220天板寸法(幅W×奥行D)(mm)250×270最大使用質量(kg)150
上わく付き踏台 CF型
ピカコーポレイション¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷から3日以内出荷天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。用途室内での高所作業用に。材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2最大使用荷重(kg)120収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
マイティステップBSM2
アルインコ¥109,800税込¥120,7801台当日出荷軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。用途工場・倉庫内での作業にトラスコ品番455-5431材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品段数6踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)689収納寸法・奥行(mm)189収納寸法・高さ(mm)1977天板寸法・幅(mm)367天板寸法・奥行(mm)400
上枠付アルミ製作業台コンスライト
ナカオ¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150収納寸法・奥行(mm)164天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
1.19m/6段 踏 台
エスコ¥36,300税込¥39,9301個翌日出荷エスコ品番EA903AJ-6材質アルミ合金段数6全高(m)1.92最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)480収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1920天板寸法・幅(mm)250天板寸法・奥行(mm)250